カテゴリ

  • 農業機械(1,655)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(477)
  • 油圧機器・油圧ホース(337)
  • 自動車純正部品(192)
  • バイク純正部品(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • メカニカル部品(101)
  • バイク部品(84)
  • 制御機器(64)
  • 切削工具(24)
  • 安全用品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(17)
  • 自転車部品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 電動工具(12)
  • 作業工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「c-650」の検索結果

3,354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C650型ガイドレール イマオコーポレーション

    C650型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
  • エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業

    エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650

    酒井化学工業
    5,698税込6,268
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPガイドレール C650 KANA(片山チエン)

    EPガイドレール C650

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番867-7039乳白色長さ(m)4
  • C650型ガイドレール 作新工業

    C650型ガイドレール

    作新工業
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
  • C650型ガイドレール 作新工業

    C650型ガイドレール

    作新工業
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
    仕様●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×50(mm)●長さ:2000(mm)アズワン品番65-3721-02
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ C650DNW 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ C650DNW

    沖データ(OKI)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • PET容器用ガイドレール(C650型) CRC-N-PET イマオコーポレーション

    PET容器用ガイドレール(C650型) CRC-N-PET

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
    適合【鋼材】6t×50質量(g)404定尺(m)3材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
  • 純正イメージドラム 沖データ C650DNW 沖データ(OKI)

    純正イメージドラム 沖データ C650DNW

    沖データ(OKI)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合C650DNW種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約50000(片面、一度に3枚ずつ印刷時)
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m 酒井化学工業

    気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m

    酒井化学工業
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
    用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
  • 【C650DNW専用】拡張有線LANモジュール 沖データ(OKI)

    【C650DNW専用】拡張有線LANモジュール

    沖データ(OKI)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    【C650DNW対応品】有線LANを拡張するためのモジュール
    対応C650DNW(100BASE-TX/10BASE-Tのみ)
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×42m 酒井化学工業

    気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×42m

    酒井化学工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
    用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。材質ポリエチレン(PE)形状円柱型厚さ(mm)4ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
  • GIVI SRA5106 C650GT(12-15 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SRA5106 C650GT(12-15

    DAYTONA(デイトナ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
  • GIVI SR5121 C650SPORT(16) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR5121 C650SPORT(16)

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • バンコランVベルト バンドー化学

    バンコランVベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
    用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナー

    POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)

    ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2個)
    当日出荷
    片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
    材質ゴム-黄銅
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKT

    グラファイトワイパーブレード GCシリーズ

    HKT(20件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
    用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
  • 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EX ダイヤゴム

    耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EX

    ダイヤゴム
    5,298税込5,828
    1双
    当日出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.75規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • クラフトマイカット Bcross

    クラフトマイカット

    Bcross(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    紙・細枝からプラスチック板まで幅広く切断が可能な高機能はさみです。握りやすい大きめのグリップです。キズやサビに強いハードクロムメッキ仕上です。
    用途プラスチック、細枝、アルミ缶などの切断に。全長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト勝手仕上サチライトクロム
  • CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6対応LANケーブル

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
  • COLLAR C,RR.WINKE   33614MEC650 ホンダ

    COLLAR C,RR.WINKE 33614MEC650

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • ステーション式発泡カッター SURE(石崎電機製作所)

    ステーション式発泡カッター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体外径(Φmm)25ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160ステーション質量(kg)約2.5
  • ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]

    ワンタッチパイプカッター

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
  • 診察台カバー アズワン

    診察台カバー

    アズワン
    8,613税込9,474
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    夏はサラッと気持ちがよく、冬はフンワリと暖かい。診療科目によって色分けして利用できます。
    洗濯方法洗濯可
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ローレットナット 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,278税込1,406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
    用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
  • 下方押え型エアークランプ カクタ

    下方押え型エアークランプ

    カクタ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    下方押え型エアークランプ。
    用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
  • 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EX ダイヤゴム

    耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EX

    ダイヤゴム
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
...
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
"c-650" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷