カテゴリ
- 自動車純正部品(644)
- バイク純正部品(499)
- 制御機器(108)
- メカニカル部品(79)
- トラック純正部品(71)
- 切削工具(68)
- 測定用品(47)
- バイク部品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 作業工具(27)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 自動車補修部品(18)
- 物流用品(16)
- 機構部品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 農業機械(16)
- オフィス家具(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 鈑金・塗装(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 住設機器(8)
- 家電(7)
- 電気材料(6)
- 医療(6)
- 電動工具(6)
- 研磨材(5)
- 自転車部品(5)
- 食品・飲料(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 厨房用品(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・収納(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(537)
- トヨタ(293)
- ニッサン(161)
- MAZDA(マツダ)(86)
- RS PRO(82)
- 三菱ふそう(68)
- マキシンコー(55)
- イスカル(52)
- SMC(50)
- スバル(45)
- 理研計器(24)
- ダイハツ(19)
- 日野自動車(16)
- サカエ(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- JTC(11)
- IKO(日本トムソン)(10)
- CKD(9)
- HIT(ヒット)(9)
- ブランドをもっと見る
「c-90-0」の検索結果

ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から翌々日出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
鋼製テープ グリッパー
KOMELON(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ幅(mm)10材質(テープ)鋼目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級
パラコード
TIGER(タイガー)¥699税込¥7691本当日出荷から7日以内出荷パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
低温調理器
SURE(石崎電機製作所)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。消費電力(W)840材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約1.5品番TC900電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270コード長さ(m)1.25適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L設定温度(℃)5~95(0.1単位)タイマー5分~99時間(分単位)TKG品番9-0712-0201
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
マリーゴールド 婦人用軽量長靴
オカモト(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から12日以内出荷ガーデニング、畑仕事、一般作業にオススメの婦人用軽量長靴です。用途ガーデニング、畑仕事、一般作業用機能軽量配合、カバー付き、ロール底足幅EE材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)520(24cm)総丈(mm)295(24cm)材質(カバー)PVC対象女性用靴タイプ長靴
セラミックゲージブロックバラ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)
ボルトクリッパーBCタイプ
アーム[作業工具]¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
カーボンクロス 1m×30m
旭産業(シート)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から6日以内出荷溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
モリギヤコンパウンド
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥10,980税込¥12,0781缶(2.5kg)当日出荷付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。使用温度範囲0~70℃色黒質量(kg)2.8主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(8個)ほか当日出荷から6日以内出荷遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
とっても静かな回診車
ナビス(アズワン)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から15日以内出荷音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
クイックバークランプ
trad(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌日出荷締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付材質本体:ナイロン
スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付マルチポット
パール金属¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷揚げ物・煮物・湯沸かしなど多用途に使える。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木容量(mL)2.3質量(g)721寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×170×170深さ(mm)鍋:120寸法(cm)17
PRO SERIES スケッパー
アークランドサカモト¥529税込¥5821個翌々日出荷料理で、こねる、まぜる、切る、すくい取る作業に。パン作りや、お菓子作りに。用途こねる、まぜる、切る、すくい取る作業に仕様サビにくいステンレス直径(Φmm)グリップ:24寸法(縦×横)(mm)105×120アズワン品番64-3666-56
スライドハンマー
JTC¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷全長(mm)590(ハンマー)ねじ寸法7/8×14ショッカ(ハンマ)質量(kg)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエイト パワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載。2ステーション方式。フィードバック機能を搭載。ソフトスタート及びクイックストップ機能付き。正逆回転選択とデジタル回転速度表示。LOADメーター搭載。セルフ診断機能。エラーコード表示。フットコントローラーの接続可能ヒューズ容量(A)2定格入力AC100V 50/60Hz 30W
...


























![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)