カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(808)
- 自動車純正部品(376)
- バイク純正部品(192)
- 制御機器(163)
- 農業機械(134)
- メカニカル部品(111)
- パソコン/周辺機器(87)
- トラック純正部品(81)
- バイク部品(78)
- 切削工具(67)
- 機構部品(36)
- 自動車補修部品(28)
- 電気材料(23)
- 測定用品(22)
- 店舗什器・備品(20)
- 科学研究・開発用品(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 住設機器(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- オフィス家具(11)
- 厨房用品(8)
- 物流用品(7)
- 防災用品(7)
- 建築金物(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 食品・飲料(4)
- 安全標識(3)
- 整備工具・収納(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- エンジン工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 溶接用品(2)
- 医療(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(718)
- ホンダ(222)
- トヨタ(167)
- RS PRO(127)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- MAZDA(マツダ)(94)
- 三菱ふそう(89)
- IKO(日本トムソン)(52)
- ParkerTAIYO(49)
- ニッサン(36)
- マキテック(28)
- イスカル(27)
- NOK(24)
- スバル(19)
- アルファ[販促](18)
- Festo(15)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ALBA(アルバ)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-90-1」の検索結果

MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から11日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ピストンリングコンプレッサー
(41件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に販売区分業務用
パラコード
TIGER(タイガー)¥699税込¥7691本当日出荷から7日以内出荷パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4
マグネット式目隠しカーテン
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。用途スチール製の棚等の目隠しに。寸法(mm)900×1800材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布質量(g)125
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
山型クリップ 12個入
ベロス¥1,798税込¥1,9781箱(12個)当日出荷大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます。取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます用途書類整理に材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ色シルバー繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカップ
サンナップ¥369税込¥4061袋(100個)当日出荷うがいや薬などを飲むのに最適です。3オンスの小さいペーパーカップ内面PEコーティング色白無地容量(mL)90容量(オンス)3入数100個
映像機器用スタジオアームHold it
ノガ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
スーパーサウンド3Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。電源アルカリボタン電池LR44 2個
ポータブル防水ケース WCシリーズ
タカチ電機工業¥719~税込¥791~1台当日出荷から6日以内出荷IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
PRO SERIES ドレッチ No.8056
アークランドサカモト¥299税込¥3291個翌々日出荷ケーキにクリームを塗る際に。柄無しの為、作業性が高まります。用途柄なしのヘラ耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス20アズワン品番64-3664-01
丸イス 布張り キャスター脚(組立サービスなし)
ジョインテックス(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。 布張り「C901RJ」キャスター脚。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 キャスター付きで移動するときも何かと便利。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。組立状態要組立座面高さ(mm)430~540幅(mm)520座面径(Φmm)380材質(座面)芯材:ポリプロピレン、クッション:ウレタン張地布(アクリル)材質(脚部)樹脂昇降機能の有無ありキャスターの有無有回転機能の有無無背もたれの有無なし肘掛けの有無無仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン双輪キャスター高さ(mm)430~540奥行(mm)550キャスターあり背もたれなし機能ガス圧座上下座高(mm)430~540高さ調節可素材ファブリックグリーン購入法適合
ちゃーぱん マーブルダイヤモンド加工IH対応フライパン
パール金属¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷いためて振ってお料理上手。ふちが高くて返しやすい。金属ヘラOK。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
セーフティコードHi slim(青ストライプ)
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ゴム製セーフティコード。1kg対応用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止にトラスコ品番395-4242質量(g)48耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大長(mm)1300
カスタムタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から10日以内出荷リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
多機能送りねじ式ステージZ軸
ミラック光学¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]
JRC¥14,190税込¥15,6091本3日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
...






































![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)