カテゴリ

  • 自動車純正部品(95)
  • 農業機械(70)
  • 制御機器(47)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 物流用品(31)
  • 切削工具(30)
  • 自動車補修部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 作業工具(14)
  • オフィス家具(12)
  • 医療(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • カー用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-a27」の検索結果

485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • L型クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)

    L型クリップチャック

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バイク用の手放し可能チャック
    長さ(mm)40接続方式G1/4外ねじ
  • CA-27L3シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-27L3シリーズ吸収缶

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号TN68適合マスクGM28・GM80S・GM165区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約58ダイオキシン類対策用Lv2対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能トラスコ品番816-7310種別吸収缶アズワン品番1-8457-11通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦300
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    当日出荷
    USB3.0AをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(下L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • フレキシブルホース TOTO

    フレキシブルホース

    TOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)954寸法(Φmm)12
  • ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    当日出荷
    USB3.0AをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(右L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    当日出荷
    A-BタイプのUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
    コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス)インターフェースUSB 3.0結線方式ストレート結線ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - オス
  • L型クランプ アダプタヘッド スーパーツール

    L型クランプ アダプタヘッド

    スーパーツール
    579税込637
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
  • L型クランプ アダプタV型ヘッド スーパーツール

    L型クランプ アダプタV型ヘッド

    スーパーツール
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
  • TIG溶接器用部品 スイッチカバー パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 スイッチカバー

    パナソニックコネクト
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    当日出荷
    A-BタイプのUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
    コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • L型クランプ アダプタセット スーパーツール

    L型クランプ アダプタセット

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    L型クランプ用パーツ
    付属品スプリングピン付
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    当日出荷
    USB3.0AをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(上L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    当日出荷
    USB3.0AをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(左L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • L型クランプ アダプタジョイント スーパーツール

    L型クランプ アダプタジョイント

    スーパーツール
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
    付属品スプリングピン付
  • L型クランプ アダプタV型セット スーパーツール

    L型クランプ アダプタV型セット

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
    付属品スプリングピン付
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • L型クランプ アダプタナット スーパーツール

    L型クランプ アダプタナット

    スーパーツール
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
  • M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • 14-27mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    14-27mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)14~27適合万能工業用エスコ品番EA463CA-27材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
  • 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型・青/16個) エスコ

    125x300x126mm パーツトレー(重ね置型・青/16個)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CA-27材質ポリプロピレンダークブルー外寸法・高さ(mm)126(H)外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)125
  • [水道用]レベルマーク エスコ

    [水道用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
  • ダブルツールポーチ (革製・ベルト付き) エスコ

    ダブルツールポーチ (革製・ベルト付き)

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌々日出荷
    メインの釘やツール等のポケットが4つ。小ポケットと挿し込み用ポケットが6つあり、ペンチ、釘セット、鉛筆などが収納可。丈夫なスエードレザー仕様。中央ポケットはメジャー、釘、その他の工具用に使えます。スチール製ハンマーループ。レザー製差し金用ホルダー。幅50mmのポリエステルベルト、金属製バックル付き。
    材質牛革ベルト幅(mm)55ベルト長さ(mm)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×70×230腰廻り(cm)73~116
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    USB3.0Aを3.0microBに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
    ホワイト質量(g)16コネクタ形状USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 micro B(オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - オス
  • ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具) AirTAC

    ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)

    AirTAC
    242税込266
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 【FIT-C27-A】27インチ/オートライト/変速なし Fit'z-C

    【FIT-C27-A】27インチ/オートライト/変速なし

    Fit'z-C
    26,980税込29,678
    1台
    15日以内出荷
    扱いやすいスタンダード シティサイクルモデル/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト
    ブレーキバンドサイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22ライト種類オートライト適応身長(cm)149~変速なし
  • 伸縮フロート脚 河淳

    伸縮フロート脚

    河淳
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    高さを3段階に簡単に調節することができます。
    材質(本体)PC、(ねじキャップ)PC、スベリ止め付透明均等耐荷重(kg)2
  • チャンネルブラケット カメダデンキ

    チャンネルブラケット

    カメダデンキ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
    材質鋼板寸法C(mm)15×12表面仕上げユニクロ
  • LAVIE A27 A2795/LAB-B ファインブラック NEC

    LAVIE A27 A2795/LAB-B ファインブラック

    NEC
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
  • シール オイル (ZZCA) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (ZZCA)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] エスコ

    LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本]

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
    付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本材質ABS樹脂質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)電源単1電池×3本(別売)適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153光源4.5W高輝度白色LED検知方式焦電型赤外線センサー点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅電球の種類LED検知エリア約140° 最長約6mエコロジー商品省エネ
  • モード ハイバック 樹脂肘 ブラックボディ 5本脚 樹脂フレーム ミックスクロス オカムラ(岡村製作所)

    モード ハイバック 樹脂肘 ブラックボディ 5本脚 樹脂フレーム ミックスクロス

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×990フレーム色ブラック足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ブラック背タイプハイバック
  • モード ハイバック 樹脂肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム インターロッククロス オカムラ(岡村製作所)

    モード ハイバック 樹脂肘 ブラックボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム インターロッククロス

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×1020フレーム色ブラック足外径(Φmm)560座高(mm)460色(本体)ブラック背タイプハイバック
  • モード ハイバック 樹脂肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム ミックスクロス オカムラ(岡村製作所)

    モード ハイバック 樹脂肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム ミックスクロス

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×1020フレーム色ホワイト足外径(Φmm)560座高(mm)460色(本体)ホワイト背タイプハイバック
  • モード ハイバック 樹脂肘 ホワイトボディ 5本脚 樹脂フレーム プレーンクロス オカムラ(岡村製作所)

    モード ハイバック 樹脂肘 ホワイトボディ 5本脚 樹脂フレーム プレーンクロス

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×990フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト背タイプハイバック
...