カテゴリ
- 自動車補修部品(16)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(7)
- omron(オムロン)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- 東洋エレメント(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- スバル(1)
- NTB(1)
- TOTO(1)
- PITWORK(日産)(1)
- MANN-FILTER(1)
- AirTAC(1)
- 旭産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-a27」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷から22日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(2件のレビュー)¥1,090~税込¥1,199~1個当日出荷から60日以内出荷微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)
KTC(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
新品クーラーコンプレッサー
信林オートモーティブ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途クーラーコンプレッサー