カテゴリ
- 切削工具(4)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c-ces」の検索結果

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン 使い切りタイプ
カラークリエーション(2件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷EP-712A、EP-713A、EP-714A、EP-715A、EP-716A、EP-812A、EP-813A、EP-814A、EP-815A、EP-816A ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
SAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ
カラークリエーション(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷対応カートリッジ:エプソン SAT-6CL EP-712A、EP-713A、EP-714A、EP-715A、EP-716A、EP-812A、EP-813A、EP-814A、EP-815A、EP-816A ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
Microsoft Access 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10|PC2台
マイクロソフト¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。タイプインストール可能台数:2台、機能:データベース、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows 11/10ライセンス数1
アクセス テーピングソックス
ミドリ安全¥649~税込¥714~1足当日出荷から翌々日出荷靴下にテーピング機能を追加しました。テーピング効果で長時間の立仕事でも疲れにくいです。用途立ち仕事向け、介護、病院向け等タイプ先丸
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
マルチユースバッグ
GATOR Case¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷さまざまな機材の運搬と保護を一台でこなす、GATOR Cases GP-40マルチユースバッグ。耐久性の高いナイロン製外装に、20mm厚のフォームパッドと合成ファーの裏地を組み合わせることで、大切な機材を衝撃からしっかりと守ります。内部にはマジックテープで位置を調整できる可動式仕切りが付属し、機材のサイズに合わせて自由にレイアウト可能。快適なウェブハンドルとショルダーストラップにより、持ち運びも楽々です。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部ポケットも備え、ライブやスタジオセッション、イベントなど、あらゆるシーンで活躍する万能バッグです。耐久性の高いナイロン製外装が、日常使いや運搬時の摩耗から機材を保護します。20mm厚のフォームパッドと合成ファー裏地が、優れた保護性能と大切な機材への優しさを両立。ベルクロで位置を調整できる可動式仕切りにより、収納する機材に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。快適なウェブハンドルとショルダーストラップで、さまざまな持ち運びスタイルに対応します。アクセサリーや小物の収納に便利な外部収納ポケットを装備。軽量ながら堅牢な設計で、さまざまな機材の運搬に適応します。コンパクトながら十分な収納力を持ち、複数のアイテムをまとめて運搬可能です。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: マルチユースバッグ、ドラム・パーカッションアクセサリーバッグ。型番: GP-40。UPC: 716408502502。素材: 耐久性ナイロン (外装)、フォーム (パッド)、合成ファー (裏地)。内寸:。長さ: 19.00インチ (約48.26 cm)。幅: 12.50インチ (約31.75 cm)。高さ: 12.50インチ (約31.75 cm)。外寸:。長さ: 20.00インチ (約50.80 cm)。幅: 14.00インチ (約35.56 cm)。高さ: 14.00インチ (約35.56 cm)。重量: 5.00ポンド (約2.27 kg)。JANコード: 0716408502502
ステンレス実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚無 引出し付 1200×600×800mm
オカムラ(岡村製作所)¥369,800税込¥406,7801台48日以内出荷学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。幅(mm)1200質量(kg)21高さ(mm)800奥行(mm)600本体ステンレス(SUS304)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付最大積載量(kg)150(等分布質量)材質(天板)ステンレス(SUS304)
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGA
TOTO¥179,800~税込¥197,780~1セット4日以内出荷美しい水平基調で、高さを抑えたクリーンなデザイン。コンパクトで圧迫感のない形状が、幅広いインテリア空間に心地よく調和する、タンク式トイレです。ローシルエットな形状と上面に平面部があることで、トイレ空間に余裕が生まれて、すっきりと納まります。段差を少なくして、ひろびろと感じる便座を実現。直線的な造形と、凹凸の少ないクリーンなデザイン。洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。 。GGAが提案する、3つの特長。1.ノズルきれい。「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)。2.セフィオンテクト。従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付け、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり陶器の美しい輝きを守り続けます。3.トルネード洗浄。渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。便器のボウル面全体に水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。フチ裏をなくした形状なので、見た目もすっきりしています。グリーン購入法適合
Mercedes-Benz C-Class・前期用 カーAVトレードインキット
カナテクス¥17,550税込¥19,3051個9日以内出荷2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。適合車種Cクラス[H13/6~H16/6(クーペ)](203035,203042,203045,203046,203061,203235,203246,203261,203742,203745,203746)、[H12/9~H16/6(セダン)](203035,203042,203045,203046,203061,203235,203246,203261,203742,203745,203746)、[H13/6~H16/6(ワゴン)](203035,203042,203045,203046,203061,203235,203246,203261,203742,203745,203746)構成部品パネル、ブラケット一、コネクター(8P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、その他適合メーカーメルセデスベンツ
Mercedes-Benz C-Class・後期用 カーAVトレードインキット
カナテクス¥19,500税込¥21,4501個9日以内出荷2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。適合車種Cクラス[H16/6~H20/10(クーペ)](203040,203042,203046,203052,203240, 203242,203246,203252,203742,203746)、[H16/6~H19/6(セダン)](203040,203042,203046,203052,203240, 203242,203246,203252,203742,203746)、[H16/6~H20/4(ワゴン)](203040,203042,203046,203052,203240, 203242,203246,203252,203742,203746)構成部品パネル、ブラケット、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換コード、その他適合メーカーメルセデスベンツ
背もたれ ハードタイプ コンビネーション手すり用
TOTO¥55,980税込¥61,5781個16日以内出荷材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ)色ホワイト適合品番ネオレストAH(CES9786・9896系を除く)・RHタイプ、露出形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS210CN、CFS460系、CFS464系、CFS465系、CFS469系、C716、C480N、CS480CN]、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C480N、C480AN,CS480CN]