カテゴリ
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-cer」の検索結果

UTコート超硬深リブエンドミル
ユニオンツール¥1,901~税込¥2,091~1本当日出荷から9日以内出荷ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ C-CEL-ERN-B
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷型番16ERA60寸法L2(mm)18.00勝手L給油方式With coolant hole寸法LF(mm)40.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
ホルダ C-CEL-ERB-CHP
タンガロイ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷型番16ERA60寸法L2(mm)20.00勝手L給油方式With coolant hole寸法LF(mm)65.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)18.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
Switchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FX
SWITCHCRAFT¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷極数 = 4。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 600 → 0 V。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = 銅。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 4 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX
SWITCHCRAFT¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷極数 = 3。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 600 → 0 V。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = 銅。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 400m OM4 MMF C-Class Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC LR 10km SM MMF C-Class Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking 25G SFP28 LC LR 10km SM MMF C-Class Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥404,800税込¥445,2801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking 25G SFP28 LC SR 100m OM4 MMF C-Class Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷
Mercedes-Benz C-Class・前期用 カーAVトレードインキット
カナテクス¥17,550税込¥19,3051個9日以内出荷2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。適合車種Cクラス[H13/6~H16/6(クーペ)](203035,203042,203045,203046,203061,203235,203246,203261,203742,203745,203746)、[H12/9~H16/6(セダン)](203035,203042,203045,203046,203061,203235,203246,203261,203742,203745,203746)、[H13/6~H16/6(ワゴン)](203035,203042,203045,203046,203061,203235,203246,203261,203742,203745,203746)構成部品パネル、ブラケット一、コネクター(8P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、その他適合メーカーメルセデスベンツ
Mercedes-Benz C-Class・後期用 カーAVトレードインキット
カナテクス¥19,500税込¥21,4501個9日以内出荷2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。適合車種Cクラス[H16/6~H20/10(クーペ)](203040,203042,203046,203052,203240, 203242,203246,203252,203742,203746)、[H16/6~H19/6(セダン)](203040,203042,203046,203052,203240, 203242,203246,203252,203742,203746)、[H16/6~H20/4(ワゴン)](203040,203042,203046,203052,203240, 203242,203246,203252,203742,203746)構成部品パネル、ブラケット、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換コード、その他適合メーカーメルセデスベンツ
シルフィー EXハイ固定ヘッド 固定肘 背クッション ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 ウレタンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー無,背クッション質量(kg)22.29材質(キャスター)ウレタンキャスター機能固定ヘッド寸法D588材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H1147寸法W642グリーン購入法適合背タイプハイバック肘掛けの有無固定肘
シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背クッション ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 ウレタンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー無,背クッション質量(kg)23.34材質(キャスター)ウレタンキャスター機能固定ヘッド寸法D588材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H1147寸法W648グリーン購入法適合背タイプハイバック肘掛けの有無可動肘