カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(2)

「c1lg6」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護構造IP65動作方式モメンタリ
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5