カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)

「c2lg6」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1本(6フィート)
当日出荷から翌々日出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1本(6フィート)
12日以内出荷から95日以内出荷
ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバーライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形ガード付)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト SANDVIKCoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイトSANDVIK
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷
角度(°)90クランプクランプ