カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c2060h」の検索結果

スレンレスホローピンチェーン
KANA(片山チエン)¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数80材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
小口径油圧シリンダ (CHNC~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801台32日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
スプロケット FBN2060B
KANA(片山チエン)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060H
ニバイピッチスプロケット SUS2060B
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060H
Semi-Fシリーズ SUS2060B~
KANA(片山チエン)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060H
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷から19日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有