カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- バイク純正部品(5)
- トラック純正部品(5)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

粘着マット BSC84350
ブラストン¥8,798~税込¥9,678~1ケース当日出荷から翌々日出荷汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。質量(kg)6タイプ粘着寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×(フィルム)35入数50枚積層×5シート
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
HDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ)
ATEN¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)質量(kg)0.21( 0.46 lb )電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応距離最大:3m伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
露出スイッチボックス 1ヶ用
未来工業(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602規格JIS C8435適合規格(PS)E
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
露出スイッチボックス
未来工業(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1、キャップ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E
埋込四角アウトレットボックス
未来工業¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌日出荷ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー規格JIS C8435適合規格(PS)E
露出用丸形ボックス〈平蓋〉
未来工業(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E


L型回転灯 ASL型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
露出スイッチボックス 2ヶ用
未来工業(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌日出荷1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個当日出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック種類ブランク外形寸法(mm)108×108×3.3規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ
未来工業¥619税込¥6811個当日出荷防水タイプはビス4本止め、Oリング付。色ミルキーホワイト種類2方出(L)寸法H(mm)39.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)28JIS規格JIS C8435適合管VE16防水仕様IPX3
HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズ
CHINO(チノー)¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
露出スイッチボックス(防滴プレート用)
未来工業¥429税込¥4721個当日出荷防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス
未来工業¥429税込¥4721個当日出荷防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ色グレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
八角コンクリートボックス(深Ⅰ形)
未来工業¥529税込¥5821個当日出荷JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー規格(深Ⅰ形)JIS C8435深さH(mm)54上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (4方出)
未来工業¥519~税込¥571~1個翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W種類4方出規格JIS C8435適合規格(PS)E
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら