カテゴリ

  • オフィス家具(53)
  • 農業機械(38)
  • 制御機器(36)
  • 自動車純正部品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業服(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ca-23」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA995CA-23用] フタ エスコ

    [EA995CA-23用] フタ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。
    材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-23F種別60Lフタ寸法(mm)375×465×95エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプフタエコマーク認定番号06128088
  • カフェスイーツ CA23メッセージ cotta

    カフェスイーツ CA23メッセージ

    cotta
    3,398税込3,738
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    耐熱性
    材質晒クラフト寸法(mm)底45×H70容量175cc
  • 木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン

    木工用接着剤 木工用速乾

    セメダイン(16件のレビュー)
    299税込329
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性主なワークパーツ
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル) セメダイン

    木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル)

    セメダイン(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500g)
    当日出荷
    木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性主なワークパーツ
  • 端子台カバー 東洋技研

    端子台カバー

    東洋技研
    519税込571
    1本(1m)
    当日出荷
  • 複巻トランス 12V 相原電機

    複巻トランス 12V

    相原電機(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2次電圧0-12V
  • SET,CHAIN CA*R23*   40515459305ZB ホンダ

    SET,CHAIN CA*R23* 40515459305ZB

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    microBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)7コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(右L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • 小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) TRUSCO

    小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1袋
    当日出荷
    クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。
    用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。材質無添加低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04透明
  • 空調服(R) バッテリーケース (18V) 空調服

    空調服(R) バッテリーケース (18V)

    空調服
    800税込880
    1個
    当日出荷
    18Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
    セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ質量(g)40適合バッテリーBT23211
  • エムケーダクト ダクトコンセント マサル工業

    エムケーダクト ダクトコンセント

    マサル工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。極数2P材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース・MCAタイプ 日東工業

    ユニットケース・MCAタイプ

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)7ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    microBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)9コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • メラミン「瑞祥」 中華小判皿 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「瑞祥」 中華小判皿

    千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    洗浄器対応
    食器の種類中華食器材質メラミン形状楕円皿
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    microBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)9コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • 鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ ヨドノ

    鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ

    ヨドノ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ベアリングなし
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 60L 角型ダストボックス エスコ

    60L 角型ダストボックス

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA995CA-23容量(L)60フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128088
  • IMPACT LOCK ソックス 先丸クルー 3足組 IMPACT LOCK

    IMPACT LOCK ソックス 先丸クルー 3足組

    IMPACT LOCK
    999税込1,099
    1組(3足)
    5日以内出荷
    「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、耐久性10倍以上(メーカー製品比較)、綿の履心地、破れが多い箇所にナイロン補強を施し強度が大幅にUPした破れにくい安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
    用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア材質綿・ナイロン・ポリエステルカラーアソートサイズ(cm)25~27指タイプ先丸
  • seca336i/seca336n用デジタルメジャーロッドユニット seca (セカ)

    seca336i/seca336n用デジタルメジャーロッドユニット

    seca (セカ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    照光式LCDディスプレイと実用的な調整ノブ付き目盛はデジタル表示とアナログの読み取りと両方可能
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)877×92×297質量(kg)1.3測定範囲(cm)35~80最小目盛(mm)メジャーロッドに印字:1、デジタル表示:1/5/10(設定可能)アズワン品番63-3309-33
  • G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-23質量(g)約72六角対辺(mm)17寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • イメージアップソフトカルプ グリーンクロス

    イメージアップソフトカルプ

    グリーンクロス
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
    用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。取付方式両面テープ材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140
  • RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から91日以内出荷
    種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
  • IMPACT LOCK ワークソックス甲メッシュ先丸アンクル 3足組 IMPACT LOCK

    IMPACT LOCK ワークソックス甲メッシュ先丸アンクル 3足組

    IMPACT LOCK(1件のレビュー)
    899税込989
    1組(3足)
    6日以内出荷
    「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、通気性メッシュ、耐久性10倍以上(メーカー製品比較)、綿の履心地、破れが多い箇所にナイロン補強を施し強度が大幅にUPした破れにくい安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
    用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア材質綿・ナイロン・ポリエステルカラーアソートサイズ(cm)25~27指タイプ先丸
  • M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x20mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • 26x29mm 両口めがねレンチ エスコ

    26x29mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    対辺寸法(mm)26×29エスコ品番EA616CA-23
  • 23mm ボールジョイント エキストラクター エスコ

    23mm ボールジョイント エキストラクター

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-23材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)45深さ(mm)【アーム】48口幅(mm)23
  • 13-23mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    13-23mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)13~23適合万能工業用エスコ品番EA463CA-23材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
  • Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.4先端長(mm)12先端外径(Φmm)2.9
  • [水道用]レベルマーク エスコ

    [水道用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
  • 銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • RJ2Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
  • ワークデスク2 3段ワゴン アール・エフ・ヤマカワ

    ワークデスク2 3段ワゴン

    アール・エフ・ヤマカワ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープンです。キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。
    材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ キャスター:ナイロン ■オールロック機構段数3耐荷重(kg/段)引出(上・中段)約5(下段)約10外寸法・高さ(mm)620外寸法・奥行(mm)500均等耐荷重(kg/台)天板約10外寸法・間口(mm)412
  • ポスターケース MF マルアイ

    ポスターケース MF

    マルアイ
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)ほか
    4日以内出荷
    材質古紙80%以上(マイクロフルート)出荷単位1枚入数1枚
  • キャップ ホイール (CA) MAZDA(マツダ)

    キャップ ホイール (CA)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷