「cabon nozuru」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2セラミックノズル パナソニックコネクト

    CO2セラミックノズル

    パナソニックコネクト
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カーボンノズル トーキン

    カーボンノズル

    トーキン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接トーチ用ノズル エヌエスケミカル

    溶接トーチ用ノズル

    エヌエスケミカル
    5,998税込6,598
    1袋(5本)
    当日出荷
    ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。
    全長(mm)73内径(Φmm)16電流(A)350外径(Φmm)20
  • コンタクトチップ エヌエスケミカル

    コンタクトチップ

    エヌエスケミカル
    5,598税込6,158
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
    ワイヤー径(Φmm)1.2
  • Nタイプノズル(350A) トーキン

    Nタイプノズル(350A)

    トーキン(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径ノズル ダイヘン

    細径ノズル

    ダイヘン(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い所の溶接に対応できます
  • トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカル

    トーチ用スパッタ付着防止剤

    エヌエスケミカル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
    用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル タイムケミカル

    ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル

    タイムケミカル
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
    仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付ねじ径インシュレータW1/2-12有効長(mm)(ノズル)32ノズル長(mm)56.6ノズル外径(Φmm)24ノズル内径(Φmm)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dタイプノズル トーキン

    Dタイプノズル

    トーキン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    電流(A)350適合トーチD全長(mm)70適合電流(A)350A取付外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチ先端ノズル 共用 SUZUKID(スズキッド)

    トーチ先端ノズル 共用

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー80,120,150,180トラスコ品番818-5980種別0.6~1.2Φ用内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)部品名称トーチ先端ノズル 共用
  • ノズルガード ジェイインターナショナル

    ノズルガード

    ジェイインターナショナル
    2,798税込3,078
    1缶(290mL)ほか
    当日出荷
    ドブ漬使用で無駄がなくなり、しかも使いやすくなりました。
    耐熱性1800℃危険物の類別非危険物
  • CO2ノズル パナソニックコネクト

    CO2ノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト

    CO2トーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 仮止め溶接ノズル パーカーコーポレーション

    仮止め溶接ノズル

    パーカーコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接にトラスコ品番331-8257適合機種PHW1型・PHW7型質量(g)15
  • カーボンヘッド トーキン

    カーボンヘッド

    トーキン
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
  • ワリピン 1.6X10 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 1.6X10

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoSD41ED-3 動力噴霧機部品_No.57、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.47、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.57、KBM-410 動力噴霧機部品_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.30、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.44、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.36、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.44、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.44、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.48、MS550 本体部品_No.52、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSA-420JES 動力噴霧機4 MS610S部品_No.53、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.44、SD31EA 動力噴霧機部品_No.52、MS2502 本体部品_No.40、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.48、SSA-M500 動力噴霧器(吸水・吐出弁)部品_No.15など
  • ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格7X7X30リヨウカク部品名称ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク図解NoMS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.6、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.60、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.46、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.71、MS551 本体部品_No.54、MS613DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.52、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.24など
  • Oリング P35 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P35

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    7日以内出荷
    規格P351シユA部品名称Oリング P35図解NoMJI-1000 動力噴霧機部品_No.7、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.8、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.6、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.6、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS513DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.10、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10など
  • オイルパン BIGM(丸山製作所)

    オイルパン

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称オイルパン図解NoMK65-1 本体部品_No.36、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、KBM-500D-1(改訂版) 動力噴霧機部品_No.33、MS511RC-M 動力噴霧機1部品_No.31、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.29、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.31、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.31、SSA-F616MA 動力噴霧器部品_No.25、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.31、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.31、MS613EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.32、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.29、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.25、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.33など