カテゴリ
- パソコン/周辺機器(604)
- LANケーブル(369)
- 電気材料(346)
- 電設用モジュラージャック(34)
- 制御機器(267)
- 防犯用品(7)
- 作業工具(6)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業服(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
色
ケーブル外径(Φmm)
1~2未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上・その他
ブランド
- モノタロウ(4)
- エレコム(53)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 協和ハーモネット(9)
- サンワサプライ(38)
- ユーボン(2)
- 日本製線(76)
- 通信興業(15)
- 岡野電線(15)
- BUFFALO(バッファロー)(103)
- コーニング(8)
- AMPHENOL(50)
- ATEN(47)
- BELDEN(92)
- bitstrong(ビットストロング)(31)
- PANDUIT(パンドウイット)(54)
- RS PRO(156)
- StarTech.com(73)
- エスコ(22)
- 冨士電線(東京)(27)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・Panasonic(パナソニック)・協和ハーモネット・サンワサプライ・ユーボン・日本製線・通信興業・岡野電線・BUFFALO(バッファロー)・コーニング・AMPHENOL・ATEN・BELDEN・bitstrong(ビットストロング)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・StarTech.com・エスコ・冨士電線(東京)・ブランドをもっと見る

LANケーブル CAT5e準拠
(67件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。色ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇結線方式ストレート結線



LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり



LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP
エレコム(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100芯数8芯結線方式ストレート結線



LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,698~税込¥8,468~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)
ユーボン¥749~税込¥824~1本当日出荷から4日以内出荷カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。色ブルーシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)350爪折れ防止あり
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド
エレコム(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブルー規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)構造単線材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付





+1
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT5e 単線 STP
¥439~税込¥483~1本当日出荷ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。用途インターネットに接続するために使用色ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり


LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100材質(シース)PVC芯数8芯結線方式ストレート結線






LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無PoE対応4-pair PoE対応
Cat5e対応屋外用LANケーブル
日本製線(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷から9日以内出荷伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース)色黒規格CAT5e構造U/UTP、単線材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP使用場所屋外可概算質量(kg/km)55導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
CAT5e対応クロスケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。色ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり





+1
CAT5e対応LANケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。規格CAT5eプラグ付コネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止〇
屋外用LANケーブル Cat5e 100m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)約5.3トラスコ品番430-4094色ブラック規格Cat5e構造単線コネクタなし使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e


LANケーブル_CAT5e_STPやわらか
サンワサプライ¥629~税込¥692~1本当日出荷から翌々日出荷ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e






CAT5e自作用LANケーブル
サンワサプライ¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅規格CAT5e構造単線対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24



LANケーブル CAT5E 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)Φ3.6仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格CAT5E準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに準拠)構造ヨリ線(28AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体より線パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付





+5
Cat5eケーブル 300m巻
岡野電線¥31,980税込¥35,1781箱当日出荷から6日以内出荷単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.1規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドUTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)5.1爪折れ防止なしカテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+/4P PoE対応


Cat5e対応 LANケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781巻(300m)当日出荷エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100規格CAT5eケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応






CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から4日以内出荷大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり





+5
CAT5e UTPケーブル 300m巻
通信興業¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブル長(m)300/100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)5.2導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCAT5e
LANケーブル CAT5e フラット
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281本当日出荷窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本構造UTPコネクタ形状RJ-45メス/メスケーブル長(cm)約44結線ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8色ライトグレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル結線方式ケーブルのみアズワン品番64-0884-84導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)6導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止-カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル(CAT5e)
エスコ¥1,390~税込¥1,529~1巻翌日出荷単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。色OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
LANケーブル CAT5E 準拠 クロスケーブル スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)約5.35色ブルー規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式クロス結線導体より線パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5e
LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様
AFF WARE(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(10個)ほか当日出荷パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。仕様単線形状RJ45寸法(mm)22×11×14規格CAT5e適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
Cat5e LANケーブル 2m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥499税込¥5491台翌日出荷安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)2構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
Cat5e LANケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥14,980~税込¥16,478~1式翌々日出荷Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。撚線色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5





+4
Cat5e LANケーブル
JAPPY¥26,980税込¥29,6781巻(300m)3日以内出荷Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
モジュラジャック(CAT5E)
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番799-9402極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕定格電流(A)-







冨士電線 Cat5e撚線パッチコード
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から13日以内出荷10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.4規格CAT5e構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30導体撚線(より線)仕上外径(Φmm)5.4カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+対応
Cat5e LANケーブル 3m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥599税込¥6591台欠品中安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
Cat5e LANケーブル 5m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥799税込¥8791台翌々日出荷安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート
BUFFALO(バッファロー)¥569~税込¥626~1本当日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応色ブルー構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
Cat5e LANケーブル 1m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥439税込¥4831台翌々日出荷安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら