カテゴリ
- バイク部品(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
「cb-528」の検索結果

スタンドオプションケーブル (MX2/EMX-ZT接続用)
イマダ¥14,980税込¥16,4781台31日以内出荷オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ長さ(m)1.5対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
IXIL(イクシル) BMW F 900 R / F 900 XR 2020 RC スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥79,980税込¥87,9781セット49日以内出荷適合BMW F 900 R / F 900 XR 2020材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(g)800コンプリートマットポリッシュ
IXIL BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 スリップオンマフラー RC レースエクストリーム
MAD MAX(マッドマックス)¥49,980税込¥54,9781セット62日以内出荷サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(kg)0.8適合車種BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 年式マフラー側仕様RCコンプリートマットポリッシュ
IXIL BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 スリップオンマフラー RB レースエクストリーム
MAD MAX(マッドマックス)¥49,980税込¥54,9781セット62日以内出荷サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(kg)0.9適合車種BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 年式マフラー側仕様RBコンプリートブラックHTペイント