カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「cb-m5×25」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-F・SCBS-F クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 六角穴付ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト

    ケミカルスクリュー
    11,980税込13,178
    1袋(250本)
    3日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • 六角穴付ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト

    ケミカルスクリュー
    19,980税込21,978
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    9,498税込10,448
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • 六角穴付ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト

    ケミカルスクリュー
    19,980税込21,978
    1袋(250本)
    3日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコ

    トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
    仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛
  • 1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X25) フジキン

    1.5Wシール_UGF継手 キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X25)

    フジキン
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    76日以内出荷
    用途機器取付時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応