カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(502)
  • バイク部品(426)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(103)
  • 物流用品(81)
  • 制御機器(56)
  • メカニカル部品(46)
  • 自動車純正部品(35)
  • 空調・電設資材(34)
  • 電気材料(34)
  • 切削工具(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電動工具(17)
  • 研磨材(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 防犯用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 保管用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 医療(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb100」の検索結果

1,767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
紙袋 25チャームバッグ HEIKO紙袋 25チャームバッグHEIKO(51件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)空気専用ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
3,419税込3,761
1巻
当日出荷から11日以内出荷
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
8,747税込9,622特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
4,515税込4,967
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACOメインジェット ケーヒン 丸型/大KITACO(43件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコン塗布ヘッドバンド GENTOSシリコン塗布ヘッドバンドGENTOS(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
カーボンブラシCB1100 サンコー(サンコーミタチ)カーボンブラシCB1100サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)
379税込417
1セット(2個)
当日出荷
適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2トラスコ品番275-2204質量(g)3
ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレスサンコーテクノ
479税込527
1本
当日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
カーボンブラシ SK11カーボンブラシSK11(19件のレビュー)
309税込340
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W USB10Gbps準拠 【MacBook Pro iPad iPhone 等対応】 エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W USB10Gbps準拠 【MacBook Pro iPad iPhone 等対応】エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
充電はもちろん、動画など大容量のデータ転送がスムーズに。iPhone 15 ProシリーズなどUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、容量の大きなデータの高速転送が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大100WのUSB Power Deliveryに対応しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 iPhone 15 ProシリーズをはじめとしたUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 DisplayPort(TM) Alt mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○付属品ケーブルバンド規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド3重シールド転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
27,763税込30,539
1個
当日出荷から24日以内出荷
ヘッドバンド GENTOSヘッドバンドGENTOS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,213税込7,934
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズKITACO(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種ジョルカブ:AF53全車種ダックス50/70:全車種モンキーR/RT:全車種マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種シャリー50/70:全車種モトラ:全車種APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~APE100:HC07全車種CB50:全車種XE50/75:全車種XL50:全車種XL80:全車種XR80:全車種R&P:全車種ノーティーダックス:全車種
ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノケミカルボルトVカット ドブサンコーテクノ
309税込340
1本
当日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
クリップカバー サトーパーツクリップカバーサトーパーツ
219税込241
1個
当日出荷
C-100クリップのカバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
11,300税込12,430特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,400税込8,140特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ソフトナイロンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
...