カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「cb32x」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷
    付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • [CB] 安全ブレーカ 日東工業

    [CB] 安全ブレーカ

    日東工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    3日以内出荷
    極数2P極数・素子数2P2E入数1
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ゴムキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥89,980税込¥98,978
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×884フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • サーマルロール紙(高保存) EPSON

    サーマルロール紙(高保存)

    EPSON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(3巻)
    5日以内出荷
  • レールホルダ 日東工業

    レールホルダ

    日東工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種GP31CX・32CX、GN32CX、CB31X・32Xセット内容20コ入
  • 補修パーツ 日東工業

    補修パーツ

    日東工業
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質鉄塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷
    仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式

    Fischer Elektronik
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 100-Pin LQFP STM32F078VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 100-Pin LQFP STM32F078VBT6

    STMicro
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 4●寸法 : 14.2×14.2×1.45mm●STM32F078CB / RB / VB マイクロコントローラには、最大 48 MHz の周波数で動作する高性能の Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ( 128 KB のフラッシュメモリ及び 16 KB の SRAM )、及び幅広い強化周辺機器及び I/O が組み込まれています。どのデバイスも標準通信インターフェイス( I2C x 2 、 SPI/I2S x 2 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 4 )、 USB フルスピードデバイス(水晶不要) x 112 ビット ADC x 112 ビット DAC x 1 ( 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ x 732 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 を備えています。STM32F078CB / RB / VB マイクロコントローラは、 -40 → +85 ° C 及び -40 → +105 ° C の温度範囲で動作し、 1.8 V ± 8 % の電源を備えています。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F078CB / RB / VB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの 7 つの異なるパッケージに収められたデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。このような特長を備えた STM32F078CB/RB/VB マイクロコントローラは、アプリケーション制御とユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応