カテゴリ
- 研磨材(129)
- 軸付ダイヤモンド砥石(61)
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(10)
- ヤスリ(2)
- ハンディ用(4)
- 軸付砥石(24)
- 平形砥石(3)
- 溶接用品(3)
- タングステン研磨機(3)
- 切削工具(750)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(474)
- その他エンドミル(65)
- 電気材料(316)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 制御機器(48)
- 電動工具(37)
- パソコン/周辺機器(35)
- オフィス家具(21)
- 測定用品(21)
- 建材・エクステリア(20)
- メカニカル部品(15)
- 住設機器(15)
- 事務用品(14)
- 空圧工具(11)
- 学童・教育用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 作業工具(8)
- 清掃用品(7)
- 家電(7)
- 機構部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 医療(4)
- 物流用品(3)
- 防犯用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
粒度・番手
- 80(2)
- 100(11)
- 120(26)
- 130(3)
- 140(25)
- 140~325(1)
- 140~1200(3)
- 170(6)
- 180(3)
- 200(14)
- 220(4)
- 230(10)
- 240(1)
- 270(7)
- 280(1)
- 300(2)
- 320(6)
- 325(11)
- 600(12)
- 1000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(4)
- ムラタ溶研(3)
- クレトイシ(1)
- TRUSCO(19)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- タンガロイ(236)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NSK(ナカニシ)(19)
- オフィスマイン(7)
- ビックツール(8)
- NS(日進工具)(30)
- SMC(57)
- エスコ(35)
- ケナメタル(71)
- サンドビック(69)
- 三菱マテリアル(127)
- 京セラ(55)
- 住友電工ハードメタル(35)
- 神保電器(304)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cbn」の検索結果

ボラゾンホイール CBN60
ムラタ溶研¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
ボラゾンホイール CBN60W
ムラタ溶研¥15,900~税込¥17,490~1枚当日出荷から4日以内出荷MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。適合機種MT-10D,MT-10DX外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン
ボラゾンホイール CBN75
ムラタ溶研¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から11日以内出荷MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
CBNホイール
日本ダイヤモンド¥36,980税込¥40,6781個当日出荷主に高速度工具鋼の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、サーメット等の難削材にも使用出来ます。心地良い研削音で綺麗に削れます。形状11V9色赤寸法100D×38T×5U×2X×31.75H砥粒CBN
CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
CBNバー
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷用途精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に軸径(Φmm)3粒度#325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃径×刃長(mm)0.6×3
HNM用CBNスケールベルト
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷HNM-30E用CBNスケールベルトです。トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
CBNバー
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷切れ味がよく、砥粒が長持ちします。軸径(Φmm)3形状ボール粒度電着ダイヤモンド#140全長(mm)45砥粒【N】ボラゾン (CB)刃径(mm)3
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
RMB用CBNスケールベルト 5本入り
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷トラスコ品番755-0243材質砥材:CBN粒度60質量(g)130ベルト寸法(mm)60×260
CBN エアーファイル 平
ツボサン¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
CBNバー (シャンク3mm)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷CBNボラゾンがすぐれた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。用途主な用途は超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼き入れ鋼など各種金属のキズ取りやバリ取り。金型や精密部品の各種研磨作業に適しています。
PBJ用CBNスケールベルト 5本入り
オフィスマイン¥29,980税込¥32,9781セット(5本)当日出荷トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN粒度60質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
CBN インターナルバー
PFERD 馬印¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス
ユニオンツール¥11,376~税込¥12,514~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
MEGA COAT CBN
京セラ¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から6日以内出荷材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
CBNハイグレードロングネックラジアス
ユニオンツール¥12,682~税込¥13,950~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
...