カテゴリ
- 厨房用品(152)
- メカニカル部品(75)
- パソコン/周辺機器(66)
- 制御機器(50)
- バイク部品(38)
- 介護用品(31)
- オフィス家具(19)
- 測定用品(18)
- 切削工具(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- トラック用品・パーツ(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 物流用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 卓上消耗品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 家電(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 電気材料(8)
- 学童・教育用品(8)
- 作業服(7)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 医療(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 食品・飲料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(13)
- CIO(14)
- HONESTIES(16)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- SIEMENS(13)
- TDKラムダ(6)
- TRUSCO(8)
- エスコ(13)
- エレコム(7)
- オリエンタルモーター(72)
- カンダ[厨房用品](11)
- スーパーツール(8)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- パール金属(63)
- プロト(8)
- ベン(8)
- 多摩電子(8)
- 萩原(19)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)最大480※理論値色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
石灰石約25%使用 エコポリ袋 手さげ付きタイプ 半透明
システムポリマー¥7,698税込¥8,4681箱(20枚×50冊)当日出荷から4日以内出荷新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、持ち手付き、マチ付きの「カサカサタイプ」、レジ袋(ビニール袋)手提げ(手さげ)つきなので、買い物用の袋としてはもちろん、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。口が結びやすく、書類を抱えてのゴミ出しもスムーズ。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。材質高密度ポリエチレン石灰石約25%色半透明
オールステンレス火ばさみ
千吉(12件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷ゴミ拾い・炭つかみ用です。錆びにくいステンレス製。用途火ばさみ材質ステンレス幅(mm)25厚さ(mm)1全長(mm)450質量(g)160


USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥12,600税込¥13,8601本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
スライディングクローザ 制動装置
日東工器¥21,980税込¥24,1781組当日出荷NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト


POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0


シンサンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
突っ張り式 本棚 幅 45 / 60 cm 薄型 スリムラック
萩原(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台(1台)翌々日出荷省スペースに大容量で収納できる突っ張り式本棚。可動棚なので、高さのある本や大きめのアイテムのディスプレイも可能。少年コミックは最大357冊することができます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、飾って楽しむこともできます。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式
TOUCH シリコーンマルチスクレッパー
パール金属¥379税込¥4171個当日出荷少しの工夫で洗い物が手軽に。フライパン、食器や鍋の隅まできれいにできます。食洗器対応。材質表面:シリコーンゴム、中芯:ステンレス製、耐熱温度:230度色ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×5



TOUCH st シリコーンカエルミトン
パール金属¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷さっと手が入って、使いやすい!シリコーンカエルミトン。オーブン調理や電子レンジ調理に。食器洗い乾燥機にも対応なので、お手入れ簡単。かわいいカエル型材質シリコーンゴム(耐熱温度230℃)質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×95
量HAKARI PCコンパクト計量スプーン(2本組)
パール金属¥219税込¥2411個欠品中コンパクトサイズで調味料ケースや容器にすっぽり材質AS樹脂容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
Simple Use ステンレス製ピーラー
パール金属¥639税込¥7031個当日出荷野菜の表面にそって刃がフィットしてきれいに切れます。丈夫で衛生的なステンレス政。材質(本体)ステンレス鋼質量(g)40材質(刃)ステンレス鋼寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×65×10
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥8,790税込¥9,6691台当日出荷《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳
本棚 スリム 幅60 単品 1台 4段 木製 大容量
萩原¥2,998税込¥3,2981台(1台)翌々日出荷コミック本が約156冊収納できるスリム本棚。奥行きが17cmと省スペース設計となっており、狭いお部屋でも収納をプラスできます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、ディスプレイとしても楽しむことができます。1人暮らしにはもちろん、リビング収納や子供部屋収納としても活躍。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。木目調のナチュラル・ダークブラウン、木目のないホワイトの3色からお選びください。。用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×89
TOUCH シリコーンシート
パール金属¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から翌々日出荷ボウルやまな板の滑り止め、汚れ防止に。角が浮く形状で取りやすい。材質シリコーンゴム質量(g)181寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×380×2
アラモード アップルピーラー
パール金属¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドルをくるくる回すだけで簡単に皮むきができます。りんごや梨の皮むきがらくらく。材質本体・ハンドル:ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー:ポリプロピレン アーム・刺しピン軸:ポリアセタール 吸着盤:ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン:ステンレス鋼質量(g)353寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×170×120
量HAKARI PCロング計量スプーン(2本組)
パール金属¥219税込¥2411個当日出荷深いビンや細長い容器の底までしっかり届く材質AS樹脂容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量
萩原¥4,998税込¥5,4981セット(2台)翌々日出荷コミック本が約156冊収納できるスリム本棚のお得な2個セット。奥行きが17cmと省スペース設計となっており、狭いお部屋でも収納をプラスできます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、ディスプレイとしても楽しむことができます。1人暮らしにはもちろん、リビング収納や子供部屋収納としても活躍。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。木目調のナチュラル・ダークブラウン、木目のないホワイトの3色からお選びください。。用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×89/1個
ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付
パール金属¥1,798税込¥1,9781個当日出荷簡単刃とぎ!かつての切れ味がよみがえります。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネなどに便利な包丁研ぎ台付きです。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネの包丁の刃研ぎから、釣り針など金属の仕上げにも使えます。使いやすいスティック形状で、様々な用途に合わせてお使いいただけます。研ぎ台の傾斜角度が15度になっており、職人が包丁を研ぐ際の最適な角度を再現できます。包丁を研ぎ台に乗せてシャープナーでこするだけで、まるで職人が研いだかのように切れ味が復活します。片刃・両刃の両方に使用でき、片面を軽く研ぐことで切れ味が回復します。材質【砥石】ダイヤモンド粒径#1200【樹脂部】ABS樹脂色ブルー質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】155×16×8【台】110×33×14
セーフティーナイフロックケース
パール金属¥1,098税込¥1,2081個当日出荷包丁の取り扱い・保管がより便利に、安全に。サヤは簡単に水洗いができて衛生的に保てます。水抜き穴は表と裏が異なる位置にあるので、きれいに洗浄できます。携帯に便利!卓上・お料理教室・行楽レジャーに安心して持ち運びができます。ロックベルト(ストッパー)が付いているので、包丁をしっかり固定できます。キッチンの引き出しなど、使いやすいところに手軽に保管、収納できます。適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳包丁(万能包丁)・薄刃型(菜切包丁)。材質サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)色ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×20
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら