カテゴリ

  • 清掃用品(82)
    • 回転モップ(7)
    • その他モップ用オプション(1)
  • 卓上消耗品(49)
    • 真空パック用袋(2)
    • 真空パック器・真空包装機(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
    • 流体ノズル(2)
  • 家電(37)
    • スティッククリーナー(5)
    • ハンディクリーナー(1)
  • 電気材料(66)
    • 通信用構内ケーブル(5)
  • 電動工具(4)
    • コードリール/延長コード関連品(3)
  • 制御機器(227)
  • パソコン/周辺機器(222)
  • 厨房用品(218)
  • 空調・照明・電設資材(202)
  • 作業服(194)
  • 測定用品(95)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • オフィス家具(88)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 物流用品(28)
  • 手袋(27)
  • 梱包用品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(13)
  • 住設機器(12)
  • 研磨材(12)
  • 保管用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 事務用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • カー用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 作業工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccp」の検索結果

1,943件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直進ノズル CCPシリーズ いけうち

    直進ノズル CCPシリーズ

    いけうち
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質S303質量(g)20ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)3
  • CCP専用抗菌袋 CCP

    CCP専用抗菌袋

    CCP(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(6m)ほか
    当日出荷
    真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
  • 回転モップクリーナーNeo+ Brisa CCP

    回転モップクリーナーNeo+ Brisa

    CCP(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
    用途家中の水拭き掃除に付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660充電時間(時間)約4.5防水性IPX5運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)繰り返し・詰め替え対応
  • 直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち

    直進ノズル CCP-Aシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
    材質S303
  • CCP専用抗菌袋 CCP

    CCP専用抗菌袋

    CCP
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20枚)
    当日出荷
    真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
    寸法(mm)幅260×長さ345サイズ大
  • 回転モップクリーナー専用 交換用屋内モップパッド CCP

    回転モップクリーナー専用 交換用屋内モップパッド

    CCP
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    コードレス回転モップクリーナー用の洗い替えに便利な交換モップパッド(キャッチモップ)のホワイト2枚(1セット)です。真っ白なホワイトのモップパッドで汚れ落ちを実感!。モップパッドは洗って繰り返し100回以上お使い頂けますが、複数枚あると用途別(床掃除と網戸掃除など)に使い分けできますので便利です。
    用途フローリング、窓、網戸などのお掃除に対応機種ZJ-MA8、ZJ-MA17、TZJ-MA817、ZJ-MA21、TZJ-MA221、TZJ-MA951、ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
  • 回転モップクリーナー用パット CCP

    回転モップクリーナー用パット

    CCP(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(2枚)
    当日出荷
    とにかく軽い とにかくキレイ とにかく楽
    色グレー
  • 真空パック CCP

    真空パック

    CCP
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
    仕様【真空脱気力】最大600mmHg質量(kg)2色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90温度(℃)(シール用熱戦)110~150安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105シール可能幅(mm)(最大)300
  • コードレス小型除湿器 DRY BOSS CCP

    コードレス小型除湿器 DRY BOSS

    CCP
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷
    気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125乾燥時間(分)約80本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)除湿量最大100mLタイマー約90分
  • CCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00 CCP

    CCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00

    CCP
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    0.045mmの極細繊維が見えない汚れにも届く 少しの力でキズをつけずにキレイにお掃除 厚みのある立毛層構造で復元性があり、長持ち
    材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×9繰り返し・詰め替え対応
  • コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP

    コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)

    CCP
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
    バッテリーリチウムイオン7.2V使用時間(分)強:10/弱:20付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×250
  • 回転モップクリーナー用 壁紙掃除パッド CCP

    回転モップクリーナー用 壁紙掃除パッド

    CCP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    シーシーピー回転モップクリーナー専用壁紙掃除パッド。aisen社素材、トレピカアクリル使用のパッドです。はねた汚れが気になるキッチンの壁掃除に、手あかで黒ずんでいる壁紙掃除に。
    用途壁、壁紙のお掃除専用パッド材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム径(Φmm)130繰り返し・詰め替え対応
  • CCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 CCP

    CCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00

    CCP
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    ベランダや玄関前などのコンクリート床のハードな汚れをお掃除できる「屋外用デッキブラシ」 固いデッキブラシ素材のアタッチメントです。 泥汚れなどのこびりつき汚れを、立ったままラクにお掃除ができます。
    用途バルコニー、ベランダ、玄関アプローチ、ウッドデッキなどの掃除に適合【回転モップ】ZJ-MA21/TZJ-MA221 コードレス回転モップクリーナー ネオプラス繰り返し・詰め替え対応
  • ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り CCP

    ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り

    CCP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Lサイズ10枚入り。
    入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:260×340
  • 回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッド CCP

    回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッド

    CCP
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2枚)
    当日出荷
    コードレス回転モップクリーナーネオプラス用の屋外用ハードパッド(1セット/2枚入り)。外壁、石畳、墓石などのお掃除に。
    用途外壁、石畳、墓石などのお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
  • パペットスンスンきゃらタイマー CCP

    パペットスンスンきゃらタイマー

    CCP
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    スンスンボイスが楽しめるきゃらタイマー!。ボタンを押すと「Pi!」やスタート・ストップ音で「SUNSUN」。Fuwaa!のボイスでお知らせします。
    質量(g)60電源単4形×2本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×80
  • 回転モップクリーナー専用 お風呂用パッド CCP

    回転モップクリーナー専用 お風呂用パッド

    CCP
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2枚)
    当日出荷
    コードレス回転モップクリーナーネオプラス用のお風呂用パッド(1セット/2枚入り)。お風呂の床や浴槽のお掃除にお使い頂けます。スポンジ部には抗菌素材配合で衛生的。お風呂用洗剤を使用し床面のお掃除にもお使いいただけます。
    用途お風呂の床や浴槽のお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
  • 小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP

    小型除湿器ドライボス専用シリカゲル

    CCP
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(3本)
    当日出荷
    コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
    対応機種ZJ-MF70-GR
  • ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂

    ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷
  • クロニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂

    クロニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)2.5ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)1.73寸法P(mm)0.2寸法s(mm)1.5呼び径dM3寸法dz(mm)1.7
  • 3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂

    3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
  • 真空パック器 専用抗菌袋(10枚入)ミニ CCP

    真空パック器 専用抗菌袋(10枚入)ミニ

    CCP
    ¥729税込¥802
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    真空パック器用の抗菌袋。 ミニタイプ。小分けにできるので保存の幅がさらに広がります。
    幅(mm)240高さ(mm)145質量(g)50奥行(mm)5
  • 電気ちりとり Neo CCP

    電気ちりとり Neo

    CCP
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    掃いて集めて、サッと吸引。ロングセラーがさらに使いやすくなった『電気ちりとりNeo』です。フロアワイパーやほうきで集めたゴミを本体前面の吸入口へ掃き寄せると自動で吸引してくれる、お掃除をアシストするアイテムです。ホコリや髪の毛、ペットの抜け毛や猫砂まで対応し、気になった時にすぐ使えるため、日常のこまめな掃除にも活躍します。紙パック式で、衛生的にゴミ捨てが可能。コンパクトで置き場所にも困りません。
    付属品紙パック×5枚(内1枚は本体にセット済み)、クッションシール×8個、ほうき用アタッチメント電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(g)1400(ほうき用アタッチメントは含まず)吸込仕事率(W)60集塵容量(L)0.5電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×136×102運転音(dB)80
  • カプセルカートリッジフィルター(CCP-30) ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター(CCP-30)

    ADVANTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    品番メーカー:41314141
  • あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ CCP

    あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ

    CCP
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。ちいかわ達のぬくもりを感じられます。
    消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
  • HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂

    HS(ナガイ(CCP(WP)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
  • プラシート連結釘(コンクリート用) CCP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用) CCP

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50本×40巻)
    5日以内出荷
    適合機種HN-120A長さ(mm)38線径(Φmm)3.8連結方式プラシート胴部形状普通
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ

    ADVANTEC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.5
  • SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズ マイト工業株式会社

    SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズ

    マイト工業株式会社
    ¥28,880~税込¥31,768~
    1式
    4日以内出荷
    弱酸性電解液によるシミ・ムラ・液ダレを除去。 。【画像注意事項】。画像はSUS-Ccp2のシリーズ画像です。
  • ヒーター付き保温プレート 温さら CCP

    ヒーター付き保温プレート 温さら

    CCP
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    ほかほかの出来たて料理をお皿に載せて、スイッチを入れるだけ。食卓で料理を保温します。出来たてのような「おいしい温度」を持続できるので、時間がたっても温かい料理をおいしく食べられます。専用皿は電子レンジ対応。温め直してもおいしい温度を保ちます。お食事の後はその他の食器と一緒に洗うだけ。食器洗い乾燥機も使えるので毎日気軽にお使いいただけます。
    材質ヒーターユニット:PA66/PBT シリコン、皿:陶磁器消費電力(W)155電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒーターユニット:260×145×40、皿:250×250×40
  • ACコードスリムクリーナー CCP

    ACコードスリムクリーナー

    CCP
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷
    ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
    付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメント質量(kg)1.7色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)約4吸込仕事率(W)74集塵容量(L)0.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)運転音(dB)約80集塵方式ダストケース(ダストボックス)電源タイプコード式
  • ハンディ真空パック器 セラセーブ CCP

    ハンディ真空パック器 セラセーブ

    CCP
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    場所を取らない片手コンパクト真空パック器。肉・魚・野菜からナッツやコーヒーまで、しっかり真空&長持ち。強力吸引で型崩れなし、しっかり空気を抜いて鮮度をキープします。引き出しにもすっきり収まるコンパクト設計。
    付属品セラセーブ抗菌袋Sサイズ×5枚、密封用スライダー、セラセーブ用USBケーブル本体質量(g)約180使用温度(℃)抗菌袋:-20~70使用時間(分)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170(吸引バルブ装着時)電池リチウムイオン電池3.7Vバッテリー容量(Ah)0.1充電時間(時間)約3.5入力電源DC5V1A充電方式USB Type-C
  • 1枚焼きホットサンドメーカー BISAND CCP

    1枚焼きホットサンドメーカー BISAND

    CCP
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    食パン1枚で簡単にホットサンドが作れる。1枚の食パンを半分にしてサンドするから、ちょこっと食べたい時や朝食、いろんな味を楽しみたいシーンにちょうどいい。三角・四角型どちらも作れる2WAYプレート。タイマー付きで焼き上がりを音でお知らせ、忙しい朝も焼きたてを逃さない。本体は縦置きできるから、収納時もすっきり。プレートは取り外して洗える。いつも清潔に気持ちよく使えます。東京都品川区にあるホットサンド専門店「メイプル」が監修したオリジナルレシピブック付属。
    付属品プレート(2枚)、レシピブック、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約1.5(プレート取付け時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600電源コード(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×235×225運転音(dB)約80タイマー10分計タイマー
  • ガラスノンフライオーブン pottil CCP

    ガラスノンフライオーブン pottil

    CCP
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。オリジナルの10レシピが掲載された レシピブック付。
    用途ヘルシーな調理に。付属品ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書質量(kg)約2.5(ガラスポット含む)消費電力(W)800電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×250(ガラスポット含む)電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)60~200RoHS指令(10物質対応)対応時間設定(調理時間)1~60分
  • スティッククリーナー CCP

    スティッククリーナー

    CCP(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コード長さ(m)1.8運転音(dB)約70充電時間(時間)約4.5集塵容量(mL)100
  • コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCP

    コードレス2in1スリムスティッククリーナー

    CCP
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
    付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5ヘッド仕様パワーヘッド
  • ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーション

    ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ

    セムコーポレーション
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    。接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
    口径(Φmm)32最大吐出量(L/min)120(揚程0m時)定格出力(W)200最大揚程(m)7.4(流量0L/min時)取扱液化学液(有機溶剤は不可)、薬液
  • ルームライト加湿器 リラックマ CCP

    ルームライト加湿器 リラックマ

    CCP
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    5日以内出荷
    きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
  • ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーション

    ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ

    セムコーポレーション
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
    仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:50Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-47