電気ちりとり Neo
掃いて集めて、サッと吸引。
ロングセラーがさらに使いやすくなった『電気ちりとりNeo』です。
フロアワイパーやほうきで集めたゴミを本体前面の吸入口へ掃き寄せると自動で吸引してくれる、お掃除をアシストするアイテムです。
ホコリや髪の毛、ペットの抜け毛や猫砂まで対応し、気になった時にすぐ使えるため、日常のこまめな掃除にも活躍します。
紙パック式で、衛生的にゴミ捨てが可能。
コンパクトで置き場所にも困りません。
- 付属品
- 紙パック×5枚(内1枚は本体にセット済み)、クッションシール×8個、ほうき用アタッチメント
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 450
- 本体質量(g)
- 1400(ほうき用アタッチメントは含まず)
- 吸込仕事率(W)
- 60
- 集塵容量(L)
- 0.5
- 電源コード(m)
- 約1.5
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 311×136×102
- 運転音(dB)
- 80
- 内容量
- 1個
掃除機 の新着商品
カテゴリ























![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)
![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)








