カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 電気材料(5)
- 住設機器(5)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(12)
- ノーリツ(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- 東洋アルチタイト(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- オーム電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 因幡電工(1)
- 富士電線工業(1)
- JAPPY(1)
- カメダデンキ(1)
- PROMATE(プロメイト)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
- 前澤給装工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cd管 50m」の検索結果

TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
CD管リール
PROMATE(プロメイト)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷大きく使って、折りたたんで小さく収納。 4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
コルゲートチューブ
(751件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻3日以内出荷から4日以内出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
通線ワイヤー 4.5mm
(112件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(15m)ほか当日出荷スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET色オレンジ線径(Φmm)4.5耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
ペアコイル
因幡電工(10件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781巻(20m)当日出荷銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。仕様残量表示付長さ(m)20
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
10A楕円CD管 50m
東洋アルチタイト¥23,980税込¥26,3781巻7日以内出荷用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。内径(Φmm)30.4×18外径(Φmm)36×23.5
CD管
因幡プロダクツ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質硬質ポリエチレン規格JIS C 8411
CD管リール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
CD管リール(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
ヒーターガイド付CD管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥32,980税込¥36,2781巻(50m)4日以内出荷ヒーターガイド(ヒーター線専用のガイド管)、CD管を一体化。 ヒーター、及びパイプ各々のメンテナンス(更新)が可能。 ヒーターを解凍装置としても使用可能。材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン厚さ(mm)保温材:10
大型CD管リール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
PE管CD付 Φ7
ノーリツ¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷から13日以内出荷温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。色アイボリー
PE管CD付 Φ10
ノーリツ¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷から13日以内出荷温水暖房用PE管Φ10ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。色アイボリー
ミラフレキCD呼び線入
未来工業¥8,898~税込¥9,788~1巻(50m)翌日出荷から翌々日出荷経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)色オレンジJIS規格JIS C8411