カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-15apx」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(34件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5
  • デジマチックキャリパ 英語版校正証明書付 CDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックキャリパ 英語版校正証明書付 CDシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ABS(絶対)スケールにより、電源ONごとの原点あわせが不要です。
    最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
  • デジマチックキャリパ 中国語版校正証明書付 CDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックキャリパ 中国語版校正証明書付 CDシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ABS(絶対)スケールにより、電源ONごとの原点あわせが不要です。
    最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
  • 【校正】標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】標準ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし電池寿命通常の使用状態で約5年
  • 標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応