カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「cd-p12」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック エレコム

    Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
    色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールド対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60pデータレート(Gbps)最大21.6
  • AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m] アイネックス

    AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m]

    アイネックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
    ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)7.0色ブラック規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • 液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 エレコム

    液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止

    エレコム
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
    用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP110B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120枚数120枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
  • AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m] アイネックス

    AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m]

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
    ケーブル長(m)1.5ケーブル径(Φmm)7.0色ブラック規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m] アイネックス

    AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m]

    アイネックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
    ケーブル長(m)3ケーブル径(Φmm)7.0色ブラックコネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • DisplayPort 1.2対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.2対応ケーブル

    アイネックス
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 4Kの高解像度に対応します。 DisplayPort 1.2規格対応です。 ラッチ付きでケーブルをしっかり固定できます。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
    ケーブル長(m)1ケーブル径(Φmm)7.3色ブラック規格DisplayPort1.2コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応材質(コネクタ)金メッキラッチあり
  • AMC-DP1250 DisplayPortケーブル ブラック [5m] アイネックス

    AMC-DP1250 DisplayPortケーブル ブラック [5m]

    アイネックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
    ケーブル長(m)5ケーブル径(Φmm)7.0色ブラックコネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • その他(CD-~) SMC

    その他(CD-~)

    SMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • Displayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード エレコム

    Displayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード

    エレコム
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.2に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
    色ブラック規格DisplayPort(TM)規格Ver1.2準拠(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ対応機械DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル径(Φmm)約7.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプメッシュタイプ
  • ペンダントライト HotaluX(ホタルクス)

    ペンダントライト

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    和風ペンダント 角形焼杉調木製枠、特殊加工和紙貼
    用途住宅照明質量(kg)1.9消費電力(W)36相関色温度(K)6500平均演色評価数Ra83時間光束維持時間:40000エネルギー消費効率(Wh/h)114定格光束(lm)4100適用畳数~12
  • ペンダントライト HotaluX(ホタルクス)

    ペンダントライト

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    和風ペンダント 角形乳白色樹脂
    用途住宅照明質量(kg)2.3相関色温度(K)6500平均演色評価数Ra83時間光束維持時間:40000グリーン購入法適合
  • ペンダントライト HotaluX(ホタルクス)

    ペンダントライト

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    和風ペンダント 丸形樹脂ヒゴ
    用途住宅照明質量(kg)1.3相関色温度(K)6500平均演色評価数Ra83時間光束維持時間:40000グリーン購入法適合
  • ペンダントライト HotaluX(ホタルクス)

    ペンダントライト

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    洋風ペンダント 丸形スモーク樹脂
    用途住宅照明質量(kg)1.3相関色温度(K)6500平均演色評価数Ra83時間光束維持時間:40000グリーン購入法適合
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,890税込¥4,279
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ホールドユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホールドユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合CD-C/CD-SC/CDC-C/CDN-C/NTD10/NTD10P/NTD10B/NTD12-15/NTD13-15/NTD14/NTD15/NTD16ミツトヨ品番959143
  • TC-1 キー付タンクキャップ KITACO

    TC-1 キー付タンクキャップ

    KITACO(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
    タイプTC-1主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1本
    翌日出荷
  • ドリル HS S柄 CD イワタツール

    ドリル HS S柄 CD

    イワタツール
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    5日以内出荷
    角度(°)60°角度小数60