カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「cde–14」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • 飛龍 ナカオ

    飛龍

    ナカオ
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。
    仕様(社)仮設工業会認定品種別(手すり)4本材質アルミピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階)最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1400~1800
  • ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付 未来工業

    ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付

    未来工業
    119税込131
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
  • ニュー送りエンド 未来工業

    ニュー送りエンド

    未来工業
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    翌日出荷
    送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止のシール付です。
    仕様波付CD管用
  • F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業

    F・ころエンド(スクリュー釘付)

    未来工業
    139税込153
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

    ケナメタル
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング