カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdg1bn32-50z」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50Z)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-50Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32-}
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32-}
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CD Series(CDG1BN32-50+150Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN32-50+100Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)100
CD Series(CDG1BN32-100+50Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN32-50+50Z)
SMC¥12,880~税込¥14,168~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN32-50+135Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)135
CD Series(CDG1BN32-280+50Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)280ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN32-10+50Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)10ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN32-75+50Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN32-50+75Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
CD Series(CDG1BN32-15+50Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)15ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN32-50+25Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50JZ)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50KZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50FZ)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥5,498税込¥6,0481個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32TF-}
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32TN-}
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32TN-}
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32TF-}
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-500Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32