SMC
CD Series(CDG1BN32-50+50Z)
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33318958
CDG1BN32-50+50Z-XC10
CADデータダウンロード
A・B:(-) ロッド先端おねじ
¥
13,600
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33318967
CDG1BN32-50+50Z-XC11
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください