カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdj2d16」の検索結果

関連キーワード
280件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-100 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-100

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15-~)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)15取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-45~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-45~)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-20 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-20

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-75 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-75

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-125 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-125

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-25 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-25

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-50 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-50

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-15 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-15

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-150 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-150

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-200 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-200

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-2~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-2~)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-10~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-10~)

    SMC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-150~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-150~)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式二山クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-30~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-30~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-6~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-6~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-12~)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式二山クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-5Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-5Z)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)5クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵揺動受け金具(-) 金具なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-16Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-16Z

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-53Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-53Z)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-115Z)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)115クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-125Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-125Z

    SMC
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-55Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-55Z

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-175Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-175Z

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-18Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-18Z)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)18クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-40Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-40Z

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-100Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-100Z)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ)

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-265AZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-265AZ)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)265クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-100AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-100AZ

    SMC
    ¥5,922~税込¥6,514~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-125AZ)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2D16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2D16

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-20Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-20Z

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDJ2D16-32Z) SMC

    CD Series(CDJ2D16-32Z)

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)32作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エアシリンダカテゴリ