SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-18Z)
ストローク(mm)
18
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
揺動受け金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34165477
CDJ2D16-18Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34165486
CDJ2D16-18Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34165495
CDJ2D16-18Z-A93S-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34165504
CDJ2D16-18Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください