カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(310)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2b32-75」の検索結果

関連キーワード
310件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75Z)

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75Z

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-75~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-75~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75FZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75FZ)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75JZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75JZ)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75AZ)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75FZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75FZ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CD Series(CDM2B32-75+10Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-75+10Z)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)10
  • CD Series(CDM2B32-75+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-75+125Z)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    27日以内出荷
    取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)75ストロークB(mm)125
  • CD Series(CDM2B32-75+75Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-75+75Z)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)75ストロークB(mm)75
  • CD Series(CDM2B32-75+50Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-75+50Z)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)50
  • CD Series(CDM2B32-75+150Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-75+150Z)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)75ストロークB(mm)150
  • CD Series(CDM2B32-75+100Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-75+100Z)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)100
  • CD Series(CDM2B32-75+45Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-75+45Z)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)75ストロークB(mm)45
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-75AZ

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    ¥5,940~税込¥6,534~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    ¥7,776~税込¥8,554~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~)

    SMC
    ¥6,336~税込¥6,970~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B32 SMC

    エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B32

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    形状ロッド先端おねじ取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B32-】

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • 20 Series(20-CDM2) SMC

    20 Series(20-CDM2)

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    18日以内出荷
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    25日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    27日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDM2B32-50+75Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-50+75Z)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
  • CD Series(CDM2B32-25+75Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-25+75Z)

    SMC
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)75
  • CD Series(CDM2B32-150+75Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-150+75Z)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)75
  • CM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~)

    SMC
    ¥7,326~税込¥8,059~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動受け金具なし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-75Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-75Z)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~)

    SMC
    ¥13,365~税込¥14,702~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~)

    SMC
    ¥9,702~税込¥10,672~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)

    SMC
    ¥8,910~税込¥9,801~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)

    SMC
    ¥9,306~税込¥10,237~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)

    SMC
    ¥11,835~税込¥13,019~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)

    SMC
    ¥10,746~税込¥11,821~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
cdm2e32-75a特集