曜日別特売

CM2-Z1 Series エアシリンダ

CM2-Z1 Series エアシリンダ - SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ - SMC
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ジャバラ
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78199725CDM2B32-155Z1-H7BLラバークッションなし155ロッド先端金具なし付
¥15,410
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
78200021CDM2B32-750AZ1エアクッションジャバラなし750金具なしオートスイッチなし
¥16,070
¥15,980
¥17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする