カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdq2b32-20dz」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DZSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DZ)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気リード線(m)0.5保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし使用磁石(内蔵式)オートスイッチ用磁石付オーダーメイド仕様標準
25A Series(25A-CDQ2B) SMC25A Series(25A-CDQ2B)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A-C SMC25A-CSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
10-CDQ2B3 SMC10-CDQ2B3SMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMCCQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMCCQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
11-CDQ2 SMC11-CDQ2SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2B32 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2B32SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B32-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-20SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQ2-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMCCQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形式(-) 空気圧タイプ
CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMCCQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2B32-40+20DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-40+20DZ)SMC
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+3DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-20+3DZ)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)3ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+15DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-20+15DZ)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-55+20DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-55+20DZ)SMC
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)55ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+80DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-20+80DZ)SMC
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)80ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+70DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-20+70DZ)SMC
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)70ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-50+20DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-50+20DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-5+20DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-5+20DZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+65DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-20+65DZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)65作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+55DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-20+55DZ)SMC
72,980税込80,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)55ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+50DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-20+50DZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-15+20DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-15+20DZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+40DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-20+40DZ)SMC
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-32DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-32DZSMC
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+20DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+20DZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+10DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+10DZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+0DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+0DZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+20DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+20DZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+25DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+25DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+20DZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+5DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+5DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+30DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+30DZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-32DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-32DZ)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
smc cdq2b32-25dz-m9bvl特集