曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-15+20DZ)

CD Series(CDQ2B32-15+20DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35888527CDQ2B32-15+20DZ-A933-XC11
30,800
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888536CDQ2B32-15+20DZ-A93L4-XC10
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888545CDQ2B32-15+20DZ-A93VL4-XC10
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35888554CDQ2B32-15+20DZ-A73L4-XC10
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする