カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 家電(1)

「cdt3460」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDキャンドルICキット ワンダーキット

    LEDキャンドルICキット

    ワンダーキット(7件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
    種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1LEDΦ5(高輝度)×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
  • コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズ

    コアディプレッサー調整器

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
    トラスコ品番494-8190質量(g)30
  • 1.5VLED点灯キット ワンダーキット

    1.5VLED点灯キット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
    種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯LEDΦ5(超高輝度タイプ)駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
  • ゆらぎ灯 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ゆらぎ灯

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    ¥337税込¥371
    1個
    当日出荷
    ろうそくの炎のように光がゆらぐ。点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED。材質:HIPプラスチック。サイズ:Φ37×75mm(炎部分の高さ:24mm)。セット内容:単4電池2本付(電池交換可)
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)電球(W)0.04電池単4電池2本付点灯時間約90時間
  • LED電球ローソク形 E12 ELPA

    LED電球ローソク形 E12

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5電球形状ローソク形定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • ろうそくライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    ろうそくライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥173税込¥190
    1個
    当日出荷
    ろうそくのゆらめきをLEDで再現。点灯時間 約2時間 ※付属のテスト電池を使用した場合。材質:PVC。サイズ:Φ38×40mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PVC質量(g)19寸法(Φ×mm)38×40包装形態化粧箱入点灯時間(時間)約2(付属のテスト電池を使用した場合)
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 6.2 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 6.2 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    STMicro
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 6.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●パッケージタイプ : TO-220FP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 4.6mm●高さ : 16.4mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 16 V, CMOS、プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 16 V, CMOS、プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOIC

    STMicro
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: CMOS、プッシュプル●回路数: 2●標準応答時間: 2.5μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.7 → 16 V●寸法: 5×4×1.5mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.5mm●標準CMRR: 71dB●標準デュアル供給電圧: ±1.35 → ±8V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電池式ローソク オーム電機

    LED電池式ローソク

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
    使用温度範囲約-5℃~40℃光源橙色LED×2個使用
  • 汎用ロジックIC Texas Instruments

    汎用ロジックIC

    Texas Instruments
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • LEDレインボーライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    LEDレインボーライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥510税込¥561
    1個
    当日出荷
    光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。透明板にニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かび上がります。 卓上タイプの作品がつくれる。材質:台座:ABS,板:アクリル。サイズ:板:50×50×4mm、台:Φ38×30mm。セット内容:ライト台×1、アクリル板×1、ボタン電池(LR44)×3
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様製作時間20分セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3材質台座:ABS、板:アクリル色カラフル
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICクリップ ミヤマ電器
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ICクリップ

    ミヤマ電器(21件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
  • ロジックIC Texas Instruments

    ロジックIC

    Texas Instruments
    ¥229税込¥252
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-06
  • HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCO

    HFC(新冷媒)用バルブコア

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様新冷媒
  • CDT700HD用リモコン [単3電池×2本(別売)] マスプロ電工

    CDT700HD用リモコン [単3電池×2本(別売)]

    マスプロ電工
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
  • 超硬ホールソー278 ミヤナガ

    超硬ホールソー278

    ミヤナガ(33件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
    用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
  • ローム LEDディスプレイ, 単桁, 緑, LED, 7セグメント, LAP-601MB ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 単桁, 緑, LED, 7セグメント, LAP-601MB

    ROHM
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 572 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 8mm●光度: 100 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-601B℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応