カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「ce-141」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-1
G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(2件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-2
G 1/2"xG 1/2" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/2"xG 1/2" 中間ソケット(真鍮製)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-4
G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(6件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-12
G 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-46
G 3/8"xG 3/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 3/8"xG 3/8" 中間ソケット(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-3
G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-23
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤックslim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)槌屋ヤック(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)DC12/24付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
目玉釦(裏穴) 日本紐釦貿易目玉釦(裏穴)日本紐釦貿易(2件のレビュー)
299税込329
1袋(24個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
低圧遮断器DSN63-SV仕様 三菱電機低圧遮断器DSN63-SV仕様三菱電機
14,980税込16,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から35日以内出荷
全長L(mm)50被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)3
8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型) エスコ8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
強く差込むだけで取付できます。
材質ポリプロピレン仕様セルフロックタイプエスコ品番EA948CE-141寸法A(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)28寸法B(mm)18
125V/ 6A 丸型引掛シーリング(コンセント付) エスコ125V/ 6A 丸型引掛シーリング(コンセント付)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-141