カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(12)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ce-230v」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)6
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)4
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)8
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC230(50Hz)
  • 盤用換気扇 特殊電圧タイプ 日東工業

    盤用換気扇 特殊電圧タイプ

    日東工業
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷
    国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC

    サーモチラー用DIフィルタカートリッジ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • サーモチラー用バイパス配管セット SMC

    サーモチラー用バイパス配管セット

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    品番HRS-BP001
  • 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業

    盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    日東工業
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器MN50-KC仕様

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモチラー用ドレンパンセット SMC

    サーモチラー用ドレンパンセット

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    仕様漏水センサ付
  • 冷凍式サーモチラー HRS05 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS05

    SMC
    639,800税込703,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
  • 冷凍式サーモチラー HRS02 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS02

    SMC
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)6
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
  • サーモチラー用電源ケーブル SMC

    サーモチラー用電源ケーブル

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • サーモチラー用耐震ブラケット SMC

    サーモチラー用耐震ブラケット

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • LED 青 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 青 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:青●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2954アズワン品番65-7250-73
  • LED 赤 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 赤 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:赤●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2951アズワン品番65-7250-23
  • LED 黄 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 黄 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:黄●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2952アズワン品番65-7250-75
  • LED 緑 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 緑 1袋 5個入

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:緑●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2953アズワン品番65-7250-74
  • LED 白 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 白 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:白●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2950アズワン品番65-7250-93
  • ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    779,800税込857,780
    1個
    6日以内出荷
    多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
    仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
  • セーフティリレー 230 V ac チャンネル数2 安全接点3 Wieland

    セーフティリレー 230 V ac チャンネル数2 安全接点3

    Wieland
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    。TUV、cULus。エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー。EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示
    仕様●電源電圧:230V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4043K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2493アズワン品番65-8070-81
  • セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
    仕様●電源電圧:24 → 230V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5730アズワン品番65-8087-33
  • Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4 SIEMENS

    Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4

    SIEMENS
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級幅(mm)90電圧(V)85→264acシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧230 V AC入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、リレー
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, IP67 IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, IP67

    IDEM
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMC

    サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMC

    VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
  • 低圧遮断器NV50-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-FA仕様

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1台
    12日以内出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV100-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV100-KC仕様

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    35日以内出荷から50日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応