カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 農業機械(22)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-230」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CE230/42 BIGM(丸山製作所)

    CE230/42

    BIGM(丸山製作所)
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    備考CE230/42規格KC230RS-1部品名称CE230/42図解NoKC230RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.1
  • CE230/63(GKB2310E) BIGM(丸山製作所)

    CE230/63(GKB2310E)

    BIGM(丸山製作所)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    備考CE230/63部品名称CE230/63(GKB2310E)図解NoGKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、GKB2310EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、GKB2310EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
  • CE230/67(MB231E) BIGM(丸山製作所)

    CE230/67(MB231E)

    BIGM(丸山製作所)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    備考CE230/67部品名称CE230/67(MB231E)図解NoMB231EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、MB231EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
  • 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    5,070税込5,577
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)6
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)4
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)8
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC230(50Hz)
  • サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC

    サーモチラー用DIフィルタカートリッジ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • サーモチラー用バイパス配管セット SMC

    サーモチラー用バイパス配管セット

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    品番HRS-BP001
  • 盤用換気扇 特殊電圧タイプ 日東工業

    盤用換気扇 特殊電圧タイプ

    日東工業
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷
    国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用
  • Recom スイッチング電源 RECOM

    Recom スイッチング電源

    RECOM(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器MN50-KC仕様

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業

    盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    日東工業
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモチラー用ドレンパンセット SMC

    サーモチラー用ドレンパンセット

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    仕様漏水センサ付
  • 冷凍式サーモチラー HRS05 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS05

    SMC
    639,800税込703,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
  • 冷凍式サーモチラー HRS02 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS02

    SMC
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
  • サーモチラー用電源ケーブル SMC

    サーモチラー用電源ケーブル

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • ハーネス エアーバッグ (CE) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エアーバッグ (CE)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)6
  • 冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
  • サーモチラー用耐震ブラケット SMC

    サーモチラー用耐震ブラケット

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • T/Cエクセル・メッツェンバーム剪刀 B230シリーズ フリッツメディコ

    T/Cエクセル・メッツェンバーム剪刀 B230シリーズ

    フリッツメディコ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    ●TCチップ付の片刃鋸刃の剪刀です。組織の滑りを抑え組織を切断できます。
  • 防炎厚地ボディーカバー アラデン

    防炎厚地ボディーカバー

    アラデン
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!。「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント。1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付。外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。
    特記(公財)日本防炎協会認定品シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)I再生材使用使用
  • LED 青 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 青 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:青●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2954アズワン品番65-7250-73
  • LED 赤 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 赤 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:赤●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2951アズワン品番65-7250-23
  • LED 黄 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 黄 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:黄●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2952アズワン品番65-7250-75
  • LED 緑 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 緑 1袋 5個入

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:緑●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2953アズワン品番65-7250-74
  • LED 白 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 白 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:白●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2950アズワン品番65-7250-93
  • ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    779,800税込857,780
    1個
    6日以内出荷
    多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
    仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:140 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:140 mm

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ATEX アルミ. RS Pro IP66 アルミエンクロージャシリーズについて。このダイキャストアルミエンクロージャは ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。また、 IP66 レベルの侵入保護を備えているため、埃、異物、液体に対する高いレベルの保護を実現しています。IK09 耐衝撃性エンクロージャは、プロセス制御、オートメーション、鉱業などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. DIN EN1706 規格に準拠した AISI12 アルミ 塗装仕上げにより、クリーニングが簡単で、表面の埃や異物を除去します 防塵性、異物、液体の侵入が制限された IP66 等級 IK09 の衝撃保護等級 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C 140 C. 用途:. 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1878 190-1878 400 230 110 mm 190-1879 190-1879 400 310 110 mm 190-1880 190-1880 400 310 180 mm 190-1881 190-1881 600 310 110 mm 190-1882 190-1882 600 210 180 mm 190-1873 190-1873 140 140 90 mm 190-1875 190-1875 200 140 90 mm 190-1874 190-1874 180 180 100 mm 190-1877 190-1877 280 180 100 mm 190-1876 190-1876 230 200 180 mm. 認定項目. ATEX IECEx CE RoHS
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 140 mm高さ = 90 mm幅 = 140 mm外形寸法 = 140 x 140 x 90mmIP保護等級 = IP66危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:280 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:280 mm

    RS PRO
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ATEX アルミ. RS Pro IP66 アルミエンクロージャシリーズについて。このダイキャストアルミエンクロージャは ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。また、 IP66 レベルの侵入保護を備えているため、埃、異物、液体に対する高いレベルの保護を実現しています。IK09 耐衝撃性エンクロージャは、プロセス制御、オートメーション、鉱業などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. DIN EN1706 規格に準拠した AISI12 アルミ 塗装仕上げにより、クリーニングが簡単で、表面の埃や異物を除去します 防塵性、異物、液体の侵入が制限された IP66 等級 IK09 の衝撃保護等級 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C 140 C. 用途:. 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1878 190-1878 400 230 110 mm 190-1879 190-1879 400 310 110 mm 190-1880 190-1880 400 310 180 mm 190-1881 190-1881 600 310 110 mm 190-1882 190-1882 600 210 180 mm 190-1873 190-1873 140 140 90 mm 190-1875 190-1875 200 140 90 mm 190-1874 190-1874 180 180 100 mm 190-1877 190-1877 280 180 100 mm 190-1876 190-1876 230 200 180 mm. 認定項目. ATEX IECEx CE RoHS
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 280 mm高さ = 100 mm幅 = 180 mm外形寸法 = 280 x 180 x 100mmIP保護等級 = IP66危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応