カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ces10nx8d」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル式トルクレンチ 東日製作所デジタル式トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
Bluetooth(R)拡張モジュール 東日製作所Bluetooth(R)拡張モジュール東日製作所
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
デジタルトルクレンチ(CES型)用Bluetoothモジュールです。デジタルトルクレンチトルクレンチCES5NX6D、CES10NX8D(別売り)に取付けることで、PCに締付け、検査データを無線送信。拡張モジュールM-CES-BT はお客様にて簡単に取付可能です。
仕様(送信電力クラス)Class1タイプ(Bluetooth)Ver5.0無線(出力)8dBmプロファイルClassic/SPP BLE/GATT独自プロファイル変調方式GFSK通信距離(m)(見通し)約10