カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • ヘルスケア(1)

「cf-200s」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-Eタンガロイ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜 リンナイリンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜リンナイ
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
炊飯容量8~20合間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374質量(kg)9仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
チェーンブロックCF015用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF015用パーツKITO(キトー)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33S ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33Sワルター
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種鋼・ステンレス・難削材RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター INAX(LIXIL)ソケットアダプターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
ソケットタイプの便器に対応できる部材(フランジ)です。 リトイレ便器と合せればほとんどの便器の交換ができます。
L Series(LEY25DC) SMCL Series(LEY25DC)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200CF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200CFSMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY32DC) SMCL Series(LEY32DC)SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
GX161溝入れチップ CF5 ワルターGX161溝入れチップ CF5ワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
SX2溝入れチップ CF5 ワルターSX2溝入れチップ CF5ワルター
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DB)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDCSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
溝入れおよび突っ切り チップ ワルター溝入れおよび突っ切り チップワルター
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GX161溝入れチップ CF6 ワルターGX161溝入れチップ CF6ワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF6ブレーカー
溝入れおよび突っ切り チップ ワルター溝入れおよび突っ切り チップワルター
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ azbil(旧:山武)ペーパーレス記録計:ARF200シリーズazbil(旧:山武)
899,800税込989,780
1個
19日以内出荷から31日以内出荷
●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S2-1360三木プーリ
247,903税込272,693
1個
43日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-200取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38、(d2)110常用トルク(N・m)2000寸法D3(mm)300許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴35許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S1-1360三木プーリ
180,466税込198,513
1個
36日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-200取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38常用トルク(N・m)2000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5