カテゴリ
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cfh10」の検索結果

カムフォロア
THK¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。シールシール付
カムフォロア
THK¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から4日以内出荷普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。シールなし
LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル
日動工業¥859税込¥9451個4日以内出荷LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
超硬ソリッドエンドミル EB-H-CF
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H-CF
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1本6日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高速仕上げ加工用。材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-E4L-CF
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高硬度材用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応