カテゴリ
- 電動工具(10)
- 農業機械(5)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
「cg27ecp」の検索結果

耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ
ゼノア¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。ハンドル形状ループハンドル
肩掛式刈払機 CZX2310L
ISEKI¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。全長(mm)1818質量(kg)4.1タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ22S排気量(cc)22.5
汎用エアエレメント
KITACO(43件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。適合汎用寸法(mm)250×300
ボルトカバーAssY
京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233