カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電気材料(6)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cgf032ーsus」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ SMC

    フランジ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フォークリフト充電用補助ケーブル ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用補助ケーブル

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
    電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4特性アース付
  • フォークリフト用充電ケーブルASSY シバタ(フォークリフト)

    フォークリフト用充電ケーブルASSY

    シバタ(フォークリフト)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSYコード長さ(m)約5コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
  • 平型コネクター エスシーエス

    平型コネクター

    エスシーエス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
    定格電流(V)440定格電圧40A極数3+E
  • バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)

    バッテリープラグ

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用バッテリープラグ
    メーカーシバタ
  • 平型グリップハンドル 泰和電器

    平型グリップハンドル

    泰和電器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
    適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    【OKS】フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
    仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
  • ツールダブルマグネットフック Sサイズ ハイロジック

    ツールダブルマグネットフック Sサイズ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラバー付きでツールを痛めない!
    材質鉄/PVC/マグネット耐荷重(kg)3
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
  • フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
    電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT定格電流(A)440V/60A、3P+E塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
  • バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)

    バッテリープラグ

    シバタ(フォークリフト)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途バッテリーフォークリフト用定格電圧(V)600定格電流(A)350
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
  • 6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6325G6

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
    シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
  • 引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社

    引掛ゴムプラグ 接地3P

    明工社(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様非防水質量(g)140適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番381-6915適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
  • 三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)

    三相ベンリータップ

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
    用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等コード長さ(m)約1定格電圧(V)250コンセント個数3定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
  • バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ SB50シリーズ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有