カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)

「ch-tm1」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    当日出荷
    通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
    取付方式結束バンド使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M16X1.5 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    7日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    当日出荷
    専用ゴムアダプタ・専用ゴムブッシュにより対象物の径に対応
    適合ゴムブッシュ:G13-型式適合品:CH-TM1・CH-TM2・CH-TMH1・CH-TMH2
  • PCスピーカー 有線 【音声・電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) エレコム

    PCスピーカー 有線 【音声・電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
    用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USBーA変換アダプター質量(g)約390最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4
  • 簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)

    簡易PAセット

    YAMAHA(ヤマハ)
    137,000税込150,700
    1セット
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
    付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用