カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)

「ch40sh」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 植木バリカン CH40SH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 植木バリカン CH40SH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 【修理】植木バリカン (HiKOKI) 修理

    【修理】植木バリカン (HiKOKI)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
  • 特殊コーティングブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    特殊コーティングブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヤニがつきにくい軽量ブレード。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 細枝や太枝のせん定作業に。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途植木や生垣などの剪定作業に
  • 堅枝用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    堅枝用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途固い枝の刈り込み作業に
  • 超高級ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    超高級ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    同長三面研磨刃を採用 よりきれいな切り口で剪定可能です 細枝・太枝・堅枝・新芽・笹・竹・篠の切断や玉作り作業に対応 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途植木や生垣などの剪定作業に
  • 笹竹用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    笹竹用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    刃物が鋸目で笹、竹、篠に強い。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象笹、竹、篠など主な用途笹、竹、篠の切断作業に
  • しばふブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    しばふブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    両刃駆動式でシャープな切れ味。 芝生専用。 アジャスタで刈込み高さの調整が行えます。 刈込高さ(目安)・・・23mm、29mm、38mm (アジャスタ不使用時は20mm) ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)170切断対象芝生主な用途芝生の刈りこみ作業に
  • 玉作り用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    玉作り用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    湾曲形状刃でかんたん玉作り 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象生垣や植木主な用途玉造作業に
  • 新芽用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    新芽用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    細かいピッチでやわらかい葉に最適。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象新芽主な用途柔らかい新芽や葉の剪定作業に
  • せんていブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    せんていブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    低木のせんてい作業に最適。 立体造形が可能です。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)170切断対象細枝、新芽など主な用途植木や生垣、低木の剪定・立体造形・玉作り作業に
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • のこぎりブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    のこぎりブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,498税込10,448
    1枚
    3日以内出荷
    手のこ感覚で楽に枝打ち可能。 太枝や堅枝の切断に。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)180切断対象太枝、堅枝など主な用途植木や生垣などの剪定・枝打ち作業に
  • 電離真空計 ULVAC(アルバック)

    電離真空計

    ULVAC(アルバック)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
    質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)使用温度範囲(℃)10~50出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}使用温度範囲ST200-A(10~50℃)適合規格CE精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)測定子電離真空計測:ISG1外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)