カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「ckd pd3」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD(1件のレビュー)
    825税込908
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD
    825税込908
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ポート数2管接続口径Rc2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • 集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC

    集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
  • OMCシリーズ パルスジェットバルブ用コントローラ CKD

    OMCシリーズ パルスジェットバルブ用コントローラ

    CKD
    40,519税込44,571
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100~220
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体空気
  • エアガン パルス式 モノタロウ

    エアガン パルス式

    モノタロウ(52件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
    使用圧力(MPa)0.62流量(L/min)110±15取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
  • PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKD

    PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式

    CKD
    4,450税込4,895
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2管接続口径Rc2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    6,667税込7,334
    1個
    当日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • パルスブローノズル TRUSCO

    パルスブローノズル

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7ノズル長(mm)69.5ノズル口径(Φmm)2.5適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
  • キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    キャブダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO

    エアセービングユニット ASVシリーズ

    ParkerTAIYO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    エアブロー改善。
  • SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD

    SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ

    CKD
    2,963税込3,259
    1個ほか
    当日出荷から19日以内出荷
  • PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKD

    PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ

    CKD
    713税込784
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • ガスケットキット NTB

    ガスケットキット

    NTB(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • Elgato Network Dock for Stream Deck CORSAIR

    Elgato Network Dock for Stream Deck

    CORSAIR
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    1本の接続で、すべてをコントロール。Network DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。
    付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ)電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
  • USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic j5 create

    USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic

    j5 create
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100USBポートUSB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1BluetoothBluetooth(R) 5.2給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。