カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
「ckv010-4e」の検索結果

真空発生器(コンバム)
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット
コンバム(旧:妙徳)¥32,880~税込¥36,168~1個当日出荷から翌々日出荷流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム
コンバム(旧:妙徳)¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ
コンバム(旧:妙徳)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から11日以内出荷質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ
コンバム(旧:妙徳)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-10標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
コンバム スイッチ
コンバム(旧:妙徳)¥749税込¥8241個当日出荷構造有接点、常時開(N.O)使用電圧(V)AC125、AC250使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)真空度(kPa)-20~-53周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)応差(kPa)4.0~13.3
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 機械式真空スイッチ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。使用温度範囲(℃)0~60精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチ真空度(kPa)-20~-66リード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.応差22kPa
CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気)
コンバム(旧:妙徳)¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から17日以内出荷フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6