カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • CKD(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckv010-4e」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)真空発生器(コンバム)コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
コンバム 電磁弁 コンバム(旧:妙徳)コンバム 電磁弁コンバム(旧:妙徳)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC22シリーズコンバム(旧:妙徳)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム ユニットコンバム(旧:妙徳)
32,880税込36,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ基本形 CVコンバムコンバム(旧:妙徳)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバムコンバム(旧:妙徳)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプコンバム(旧:妙徳)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプコンバム(旧:妙徳)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-10標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
コンバム スイッチ コンバム(旧:妙徳)コンバム スイッチコンバム(旧:妙徳)
749税込824
1個
3日以内出荷
構造有接点、常時開(N.O)使用電圧(V)AC125、AC250使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)真空度(kPa)-20~-53周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)応差(kPa)4.0~13.3
真空エジェクタ基本形 CV4コンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ基本形 CV4コンバムコンバム(旧:妙徳)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
コンバム ハカイバルブ コンバム(旧:妙徳)コンバム ハカイバルブコンバム(旧:妙徳)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
コンバム フィルタ コンバム(旧:妙徳)コンバム フィルタコンバム(旧:妙徳)
449税込494
1個
当日出荷から11日以内出荷
化成肥料101010特集