カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)

「ckv2」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)

    CKD
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-VK~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-VK~)

    CKD
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様CKV2シリーズ種別部品
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ACTUATOR~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ACTUATOR~)

    CKD
    1,738税込1,912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)

    CKD
    14,300税込15,730
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKD

    CMK2、CKV2シリーズ 付属部品

    CKD
    169税込186
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T0~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T0~)

    CKD
    2,250税込2,475
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T3H~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T3H~)

    CKD
    3,388税込3,727
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-COIL~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-COIL~)

    CKD
    2,175税込2,393
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T2H~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T2H~)

    CKD
    3,288税込3,617
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T~)

    CKD
    738税込812
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA)

    CKD
    14,300税込15,730
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-U~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-U~)

    CKD
    2,813税込3,094
    1個
    8日以内出荷
    仕様CKV2シリーズ種別部品
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T1~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T1~)

    CKD
    4,150税込4,565
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T8H~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T8H~)

    CKD
    2,300税込2,530
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)

    CKD
    16,500税込18,150
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・回り止め形
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ADJ~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ADJ~)

    CKD
    188税込207
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T5H~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T5H~)

    CKD
    1,588税込1,747
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • CPUマウントフレーム Thermalright

    CPUマウントフレーム

    Thermalright
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。
    ブラック質量(g)45保証期間1年間適合ソケット対応:AMD AM5サイズ(mm)75×56×7.5素材アルミ削りだし
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,531税込2,784
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    4,823税込5,305
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    2,744税込3,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • BlackShark V2 X RAZER

    BlackShark V2 X

    RAZER
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    E スポーツサウンド 過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。 高度パッシブノイズキャンセリング 耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。 軽量で快適 重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
    仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション質量(g)240種類ドライバー:RazerTM TriForce内径(Φmm)イヤーカップ:63×43ケーブル長(m)1.3接続方式アナログ 3.5 mm感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHzコントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイスインピーダンス(Ω)32@1KHzドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバーイヤホン形状オーバーヘッドノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
  • APC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack

    シュナイダーエレクトリック
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    4,613税込5,074
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    3,641税込4,005
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    4,725税込5,198
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    5,190税込5,709
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。 オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別オフディレータイプ種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式時間オフディレー時間:200±50ms漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    6,578税込7,236
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    4,725税込5,198
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    6,578税込7,236
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • FLANGE,CAM SPROCK   14325KV2940 ホンダ

    FLANGE,CAM SPROCK 14325KV2940

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • Kvaser BlackBird v2 ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク KVASER

    Kvaser BlackBird v2 ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク

    KVASER
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク。
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-MANUAL~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-MANUAL~)

    CKD
    713税込784
    1個
    8日以内出荷
    仕様CKV2シリーズ種別部品
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-VALVE~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-VALVE~)

    CKD
    1,088税込1,197
    1袋(4個)
    8日以内出荷
    仕様CKV2シリーズ種別部品