カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl112」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(10本)
当日出荷から35日以内出荷
コートブラシ 塩ビ テラモトコートブラシ 塩ビテラモト(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜繰り返し・詰め替え対応
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
コードロックアウト PANDUIT(パンドウイット)コードロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
材質ポリプロピレン(PP)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
タンクトラクショングリップ R&G RACING PRODUCTSタンクトラクショングリップR&G RACING PRODUCTS
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
富士通純正 トナー CL116A イエロー 0890120 富士通富士通純正 トナー CL116A イエロー 0890120富士通
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)SMC
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク アルミ合金 AL[633-CL] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク アルミ合金 AL[633-CL]TOYOX(トヨックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)仕様安心ロック機能付法規制RoHS2修正規制適合
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ステンレススチール SST[633-CL] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ステンレススチール SST[633-CL]TOYOX(トヨックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
クランプレバー 三菱マテリアルクランプレバー三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-CL] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-CL]TOYOX(トヨックス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-)SMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)SMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
パブリック用腰掛便器用手すりL型 樹脂被覆タイプ TOTOパブリック用腰掛便器用手すりL型 樹脂被覆タイプTOTO
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)握り径(Φmm)34タイプR/L兼用
SP&TA&FUEL METER   37110MJCL12 ホンダSP&TA&FUEL METER 37110MJCL12ホンダ
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
CLANKCASE COMP.,L   11200GC5620 ホンダCLANKCASE COMP.,L 11200GC5620ホンダ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
パブリック用多用途用手すりL型 樹脂被覆タイプ TOTOパブリック用多用途用手すりL型 樹脂被覆タイプTOTO
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)長さ(mm)700×700握り径(Φmm)34タイプR/L兼用
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
200μL ローリテンションチップ 112-715CLシリーズ WATSON200μL ローリテンションチップ 112-715CLシリーズWATSON
2,998税込3,298
1箱(1000本)
6日以内出荷
優れた撥水性液切れチップ
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKEケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-ATHERMALTAKE
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35寸法(mm)120×120付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25コネクタ4ピン(PWM)最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
10μL ローリテンションチップ 112-214CLシリーズ WATSON10μL ローリテンションチップ 112-214CLシリーズWATSON
3,698税込4,068
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷
優れた撥水性液切れチップ
EFHRS470CL 11/10S 28H OLD:142 12mmスルー センターロック SHIMANO(シマノ)EFHRS470CL 11/10S 28H OLD:142 12mmスルー センターロックSHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
ブラック
TSクロマト管 CL0166シリーズ climbing(クライミング)TSクロマト管 CL0166シリーズclimbing(クライミング)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
EHBRS470CL 11/10S 28H OLD:100 12mmスルー センターロック SHIMANO(シマノ)EHBRS470CL 11/10S 28H OLD:100 12mmスルー センターロックSHIMANO(シマノ)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
ブラック
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-112 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-112SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-112CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-112CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-112CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-112CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m